79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端がリング状に連結するので、持ち去り防止に役立ちます。錠本体は可動するので、リングの大きさを調整できます。太いワイヤーを採用しているので、強度が高い!
用途自転車、脚立の保管に最適です。 材質 長さ(mm)1815 アズワン品番64-5073-95 太さ(mm)Φ6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日栄インテックループワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。 径(Φmm)1.5 許容荷重(N)196
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。 工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。 【安全性】 特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。 安全率を充分に満たした安全設計です。 生産物賠償責任保険付。 【作業性】 クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。 【従来の玉掛け比較】 1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。 誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下リーズロック
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日栄インテックTBワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。 許容荷重(N)196 径(Φmm)1.5
1パック(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。 看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。 取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。 付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本 トラスコ品番367-8006 材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび) 質量(g)7.4 長さ(m)1 使用荷重(kg)5 ロープ径(Φmm)1.5 破断荷重(kg)25
1セット
389 税込428
翌々日出荷

マーテックチェーンスリングセット
エコ商品
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。 材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD) 引張荷重(N)1.17k 表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03018
1個
900 税込990
4日以内出荷

大洋製器工業クサビ形ソケット
エコ商品
錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
用途ワイヤ端末固定金具 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。 15mmまでストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。
用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパー トラスコ品番759-9048 適合機種エルゴエリート 全長(mm)25 質量(g)6
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に 長さ(mm)【閉じた長さ】230 耐荷重(N)0.980665 最大荷重(kg)0.22
1個(1個)
1,698 税込1,868
欠品中

ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です
用途荷物ををまとめての施錠や自転車、サドル、ヘルメット、工具等の盗難防止や抑止に 仕様三桁可変式 質量(g)48 本体サイズ(mm)55×71×21
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

アイデアル(IDEAL)ワイヤーストッパー
ワイヤーストッパーです。 63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー トラスコ品番759-9072 適合機種リンガー/ケーブルストリッパー 全長(mm)89 質量(g)17
1セット
3,188 税込3,507
当日出荷

ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304) 材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC) 表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 使用荷重(kN)1.17 タキゲンコード03019
1個
941 税込1,035
4日以内出荷

ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です。アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
用途荷物ををまとめての施錠や自転車等に 仕様三桁可変式 質量(g)58 本体サイズ(mm)62×76×21
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

日本緑十字社高さ制限バー黄/黒
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。 仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整) 付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個 黄/黒
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日栄インテックTPワイヤ
角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途デッキや木材より吊りおろしできるワイヤ。 材質金具部分:スチール、ワイヤ:ステンレス(SUS304) 径(Φmm)1.5 許容荷重(N)147
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工グリップル
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ 動画あり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。 ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。 長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
用途照明器具、看板の吊り下げに使用 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

C’ultiva(カルティバ)TFC-3 太刀ダブチョウ
伸びが無い!感度ビンビン!。伸びが無いワイヤー仕様が、ショートバイトを確実に伝えます。柔らかいジャークでも振子のように追従するのでまとわりつくタチウオもとらえます。ジグの動きを最大限に引き出す。限りなく抵抗を抑えるためにパーツ類を厳選。スリム系ジグでも鈎の存在感を抑え、タチウオにプレッシャーを与えません。フォールバイトを自動掛け!。フォール中にバイトが多いタチウオにも広角尖鋭フックで完全対応。ワイヤーの長さ(ショート・ロング)を調整し、その日のバイトポジションをいち早く見つけるのがフォールバイトを捉えるコツです。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数5/0ロング
1枚
649 税込714
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFC-3 太刀ダブチョウ
伸びが無い!感度ビンビン!。伸びが無いワイヤー仕様が、ショートバイトを確実に伝えます。柔らかいジャークでも振子のように追従するのでまとわりつくタチウオもとらえます。ジグの動きを最大限に引き出す。限りなく抵抗を抑えるためにパーツ類を厳選。スリム系ジグでも鈎の存在感を抑え、タチウオにプレッシャーを与えません。フォールバイトを自動掛け!。フォール中にバイトが多いタチウオにも広角尖鋭フックで完全対応。ワイヤーの長さ(ショート・ロング)を調整し、その日のバイトポジションをいち早く見つけるのがフォールバイトを捉えるコツです。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数3/0ロング
1枚
649 税込714
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFC-3 太刀ダブチョウ
伸びが無い!感度ビンビン!。伸びが無いワイヤー仕様が、ショートバイトを確実に伝えます。柔らかいジャークでも振子のように追従するのでまとわりつくタチウオもとらえます。ジグの動きを最大限に引き出す。限りなく抵抗を抑えるためにパーツ類を厳選。スリム系ジグでも鈎の存在感を抑え、タチウオにプレッシャーを与えません。フォールバイトを自動掛け!。フォール中にバイトが多いタチウオにも広角尖鋭フックで完全対応。ワイヤーの長さ(ショート・ロング)を調整し、その日のバイトポジションをいち早く見つけるのがフォールバイトを捉えるコツです。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数5/0ショート
1枚
649 税込714
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFC-3 太刀ダブチョウ
伸びが無い!感度ビンビン!。伸びが無いワイヤー仕様が、ショートバイトを確実に伝えます。柔らかいジャークでも振子のように追従するのでまとわりつくタチウオもとらえます。ジグの動きを最大限に引き出す。限りなく抵抗を抑えるためにパーツ類を厳選。スリム系ジグでも鈎の存在感を抑え、タチウオにプレッシャーを与えません。フォールバイトを自動掛け!。フォール中にバイトが多いタチウオにも広角尖鋭フックで完全対応。ワイヤーの長さ(ショート・ロング)を調整し、その日のバイトポジションをいち早く見つけるのがフォールバイトを捉えるコツです。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数3/0ショート
1枚
649 税込714
7日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティ丸台座
7~13インチまでのタブレットに対応したセキュリティ。 対角線上に挟み込むだけで、タブレットを固定可能。 厚み約25mまで対応でき、ケースに入れたタブレットでも取付可能。 厚み調整のスポンジが4個同梱。 ワイヤーの端を本体裏の穴井に差し込んでロックするだけの簡単取付け。 ネジも付属しており、木製の床にも固定可能
仕様対応タブレット厚み:約25mm パッケージ形状:箱パッケージ ワイヤーカラー:ブラック 対応タブレットサイズ:7~13インチ マスターキー対応:対応 セット内容本体×1、鍵×2、厚み調整スポンジ×4(1,5,10,15mm各1)、床固定用ネジ×4、セキュリティ取付けワイヤー(長さ1.8m、直径6mm) ワイヤーロープ直径(Φmm)約6 ワイヤー長さ(m)約1.8 色(本体)ブラック 取扱説明書あり
1個
10,980 税込12,078
欠品中

一般的なPVC被膜で、0.2~6mm2までの単線・より線に対応します。 被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整し、芯線を傷つけません。 5.0~12.0mmまでの範囲でストリッピングの長さの調整ができます。 2.0mm2までのアルミと銅線のケーブルを切断できるワイヤーカッターを装備しています。 軽量ボディーで快適に作業できます。 一般的なPVCケーブルのストリッピング(皮むき)に。
仕様●ストリッピング能力(mm2):0.2-6.0●ストリッピング能力(AWG):24-10●サイドカッター能力(Φmm):2.0●全長(mm):165●質量(g):105 アズワン品番68-0850-89
1丁
3,898 税込4,288
6日以内出荷