用途サーボブレーキ ワイヤー式(AN-S/AN-BL)用
色ゴールド
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
材質SUS304
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
用途A型キャリパーツアー 前枠用
色シルバー
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
材質真鍮
タイプシングル
仕上ニッケル
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様レンチサイズ2
適合ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番849-2602
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
寸法L(mm)8
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)10
仕上バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-21
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
8日以内出荷
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
エスコ品番EA638RR-5
アズワン品番64-7905-43
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
材質真鍮
タイプシングル
仕上ニッケル
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
アズワン品番68-1835-01
1個
¥2,110
税込¥2,321
3日以内出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。
ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-1
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】3.2
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーガードとサイドワイヤーを固定するためのネジです。
1パック(16個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
高さH(mm)30
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
現場機材・工具の盗難防止!店舗備品の保管・管理!室内外の開閉部の施錠に!
付属品キー3本
寸法(mm)66×66×27.5
色ブラック
取扱説明書(0.36MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
素材スチール製 クロームメッキ
100kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
耐荷重(kg)100
適合径(Φmm)ワイヤー/3.0
30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ