底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)
色半透明
材質OPP
寸法(mm)厚さ×幅×高さ:0.03×160×450
色透明
1枚(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ワイン用はワイン、一升瓶用は一升瓶がぴったり入る。厚みもしっかりで丈夫なタイプ。
材質HDPE
幅(mm)100
色乳白
マチ(mm)95
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150
公差(mm)±8
ドレッシングやワインハーフボトル、ハーバリウム作品など、スリムなボトルに最適な手提げ紙袋です。厚手の材質、口ボール・底ボール付きでしっかりしたつくりです。
幅(mm)80
高さ(mm)280
規格44416
マチ(mm)80
マチなしタイプのワイン用ラッピング袋
材質梨地ポリエチレンナチュラル
寸法(幅W×高さH)(mm)150×420
質量(g/枚)9
テイクアウトからディスプレイまで。
店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント!
このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。
仕様両面異デザイン
材質OPP[透明]
幅(mm)160
厚さ(mm)0.05
高さ(mm)500
寸法(幅W×高さH)(mm)160×500
1パック(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。フルボトルのワイン専用サイズ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。中身が透けにくい赤色です。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE+バイオマス25% 着色原反
幅(mm)105/全体200
厚さ(mm)0.025
色レッド
高さ(mm)470
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
マチ(mm)95
エンボス加工表面エンボス加工あり
1パック(100枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付
幅(mm)130
高さ(mm)360
マチ(mm)90
仕様●サイズ:150×450mm●材質:OPP●厚さ:30μ
アズワン品番67-7158-51
1ケース(500枚)
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
植物由来のバイオマス原料を25%配合した環境配慮型のレジ袋です。
JANコード入りですので、有償配布・無償配布どちらでもご対応頂けます。
材質HDPE(バイオマス25%含有)
寸法(mm)0.025×200x105×H470
色乳白
1枚(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋(乳白色)。
種類レジ袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
「透明フロロリーダー」がタチウオに見切られない!!タチウオ釣りにおける大きな課題。
「喰わせ」と「歯に対するリーダーの耐久性」の両立。
相反する要素を解決するために企画を開始。
テスト結果から導き出した答えは「透明フロロリーダー」。
太くすれば見切られる、細くすれば切られるという課題を徹底したフィールドテストで解決。
高活性時にはさらなる釣果の高みを、低活性時は周囲と釣果に歴然とした差を。
これまでひたすらに秘匿されていた名手のシークレットを体感下さい。
品番TU-165
対象釣種:タチウオ
入数3
「透明フロロリーダー」がタチウオに見切られない!!タチウオ釣りにおける大きな課題。
「喰わせ」と「歯に対するリーダーの耐久性」の両立。
相反する要素を解決するために企画を開始。
テスト結果から導き出した答えは「透明フロロリーダー」。
太くすれば見切られる、細くすれば切られるという課題を徹底したフィールドテストで解決。
高活性時にはさらなる釣果の高みを、低活性時は周囲と釣果に歴然とした差を。
これまでひたすらに秘匿されていた名手のシークレットを体感下さい。
品番TU-164
対象釣種:タチウオ
入数3
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ZRタイプLEDウインカー 軽量ポリカーボネート製(ユニバーサル2個入セット)
ZRタイプLEDスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)
メッキボディ/クリアーレンズ シングル仕様 ■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■シングル仕様
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。・LED対応”ワイドワットウインカーリレー”(別売り)への交換が必要です。
・ウインカー本体、LED基盤全てが安心の国内生産。
レンズ色クリアー
【0.04mm厚】封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。文字などを直接書き込むことが可能です。
用途DMや書類の包装、保管に
材質OPP
幅(mm)225
厚さ(mm)0.04
色透明/ホワイト
サイズA4
高さ(mm)(310+フタ40)
種類平袋
テープあり
1袋(100枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途DMや書類の包装、保管に。
トラスコ品番410-6216
材質延伸ポリプロピレン(OPP)
厚さ(mm)0.04
色透明/ホワイト
縦(mm)235
横(mm)120
1袋(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質HDPE+バイオマス25%乳白原反
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
HelaCon Plus。HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。 新開発のダブルスプリングで、単芯及び複芯線コンダクタを簡単に処理でき、特に頭上作業などの困難な状況で設置者を支援します。 これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。 各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。 正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 4 mm2●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus●コンタクト材質:銅めっき、ステンレススチール●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:820-8388
アズワン品番65-7709-27
1袋(75個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:クールホワイト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1856
アズワン品番65-7239-88
1袋(25個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999
アズワン品番65-7258-39
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
スタンドタイプの洋菓子用袋。カワイイデザインがお菓子を引き立てます!!
ウェルパック適合目安:B-100
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質透明蒸着PET#12//LL#60
寸法(mm)110×180 底マチ30
1枚(100枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
RS Pro 透明軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比 2 : 1. RS Pro の高品質で使いやすい軟質透明ポリオレフィン製熱収縮チューブ製品です。 この透明な熱収縮チューブを使用すると、ケーブル及びワイヤのマーカータグと識別マークを、適用後にチューブを通じて確認できます。この透明な熱収縮チューブの収縮率は 2 : 1 で、元の直径の半分に縮小されます。 SAE-AMS-DTL-23053 認定を取得しています. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. . 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ .最低 110 ° C の収縮温度 . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性 . SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス 2 認定済み. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮は、ケーブルジョイント及びインラインコンポーネント(遮断ターミナルやワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器及びコンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
仕様スリーブ径 = 4.8mm色 = クリアシュリンク径 = 2.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 300mm材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = なしハロゲン含有 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。
材質(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル
坪量(g/m2)140
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
マチ(mm)95
幅(mm)125
材質未晒クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)125×380
質量(g/枚)40
<JIS認証工場製造> 経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。
外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。
使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。
アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。
AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。
仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kg
付属品専用ロングノズル
JIS規格JIS K 2247-1
包装形態バッグインボックス
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。
【特徴】
1.持ちやすい
2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる
2.残液確認
段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい
3.エコロジー
容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない
4.安全
建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適
用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用
付属品専用ノズル
JIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002
各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
ショーウィンドウをロマンチックに演出。
透明度が高い「高度透明塩ビ」を使用しています。
仕様●素材:塩化ビニル(透明)●サイズ:台紙/100×40cm●2種×各1枚●再剥離タイプ●片面●※簡単に剥がすことができますが、貼り付け場所や長期間の貼り付けの場合、色落ちや剥がれが発生する場合があります。●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。
アズワン品番67-8943-42
1個
¥22,200
税込¥24,420
7日以内出荷
ケーキボックスも入るナチュラルなデザインのワイド型フロストバッグです。ハンドル付きの底板入りの袋で花束やアレンジなどのお持ち帰り袋としてもご利用いただけます。
仕様両面同デザイン
色半透明
カラーバリエーション豊富なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。シンプルで高級感のあるデザインなので進物用のお菓子などにおすすめです。洋菓子はもちろん、和菓子にもお使いいただきやすいデザインです。同デザインのクリアタイプもおすすめです。
材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
幾層にも重ねたようなデザインになっている一輪用のOPPギフトバッグです。シックなピンク色と重ねられたようなレース、上部に入った白色のラインがお花を惹きたてます。
仕様両面異デザイン
材質OPP[透明]
幅(mm)140
厚さ(mm)0.03
色ピンク
高さ(mm)500
入数(枚)50
1パック(50枚)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ