LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。
歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。
材質MDF木製塗装
備考AUTO-STOP機能/4段階設定プログラム搭載/アクセサリー(指輪・カフス)収納スペース
収納本数(本)2
本数腕時計巻き上げ:2本
高さ(cm)20.7
横(cm)18.5
奥行き(cm)22
最速ワインディングコーム
全長(mm)218
幅(mm)(クシ)85
2004年設立当時から生産されている「丸型ワインディングマシーンES10301」は、機能性と丈夫さに定評があり、現在ではエスプリマを代表するモデルとなっています。【静寂を実現した静音設計】
自社独自開発した心臓部であるギアボックスにマブチ社製モーターを搭載。
【圧倒的巻き上げ力】
800g重みで2年間連続駆動耐久試験をクリア。
《参考》ロレックスデイトナ プラチナモデルRef.116506の重量が約280gとなります。
【最大装着腕時計サイズ】
ケース直径約45mm 厚み約20mm
材質ABS樹脂
質量(g)430
備考A/Cアダプター駆動(200mA)/4段階設定プログラム搭載
直径(Φcm)11.4
本数腕時計巻き上げ:1本
高さ(cm)14.5
長さ(cm)31
幅(cm)13
高さ(cm)14
材質メタクリル樹脂
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。
歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。
材質MDF木製塗装
質量(kg)約20
色ピアノブラック
高さ(mm)440
備考A/Cアダプター駆動・AUTOSTOP機能・指紋認証・4段階左右回転設定・指輪収納スペース
奥行(mm)220
本数腕時計巻き上げ:8本
横(mm)560
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
人気のニューエバーキスキペーパーと同じサイズのハウス用
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
YS-102のロングテールバージョン
全長(mm)250
幅(mm)(クシ)94
YS-107のピンテールバージョン
全長(mm)223
幅(mm)(クシ)85
YS-101のピンテールバージョン
全長(mm)220
幅(mm)94(クシ)
ワイドパネルで作業時間短縮。ストレートパーマに最適。
全長(mm)250
材質ポリエーテルイミド
幅(mm)(クシ)129
YS-112のロングテールバージョン
全長(mm)250
幅(mm)(クシ)94
テールコームの基本型。
全長(mm)216
幅(mm)94(クシ)
最密歯のミニサイズコーム。エクステにおすすめ。
全長(mm)178
材質ポリエーテルイミド
色キャメル
幅(mm)(クシ)71
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
最密歯のテールコーム
全長(mm)220
幅(mm)(クシ)94
YS-115EXのピンテールバージョン
全長(mm)225
幅(mm)(クシ)85
YS-107に比べ歯と歯の間隔が狭い密歯のコーム
全長(mm)215
幅(mm)(クシ)85
YS-111EXのピンテールバージョン
全長(mm)225
幅(mm)(クシ)94
最密歯のミニサイズコーム。エクステにおすすめ。
材質ポリエーテルイミド
全長(mm)178
幅(mm)クシ:71
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
YS-101のピンテールバージョン
全長(mm)220
材質ポリエーテルイミド
幅(mm)クシ幅:94
グラデーションピッチ 極太ステンレスピンを使用したNEWタイプのテールコーム。持ち手のサイズが選べる4種類。用途や手の大きさに合わせてお選び頂けます。
材質ポリエーテルイミド
テールコームの基本型。
全長(mm)216
材質ポリエーテルイミド
幅(mm)クシ幅:94
YS-107に比べ歯と歯の間隔が狭い密歯のコーム
全長(mm)215
材質ポリエーテルイミド
幅(mm)クシ幅:85
YS-115EXのピンテールバージョン
全長(mm)225
材質ポリエーテルイミド
幅(mm)クシ幅:85
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110
寸法l(mm)700
内径d(Φmm)104
最小曲半径100R
全長(mm)約750(ほうき)、約350(ちりとり)
幅(mm)約230(ほうき)、約260(ちりとり)
質量(g)約435
奥行(mm)210(ちりとり)
毛丈(mm)80
材質(柄部)アルミニウム/ポリプロピレン
材質(甲)ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)ポリエチレン
材質(チリトリ本体)ABS樹脂
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
ワインディング、アップ、セットに最適。プラスティックテールのミニコーム。
全長(mm)192
幅(mm)(クシ)87
片手でスピーディーな取り出しが可能。効率的でストレスフリーなワインディングを実現。
色クリアパープル
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
不等ピッチ構造を採用したフォークスプリングキット。曲線的に硬くなる粘り強さを持ったスプリング特性でストリートからワインディング、サーキットまで幅広く対応。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1束(400枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5
容量(L)2
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量2L
粘度指数155
SAE80W-90
危険物の性状非水溶性
1本(2L)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ