15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子間ピッチ(mm)5.2 仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP グレー 質量(g)17.745 取付方式DINレール 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷


1袋(10個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ワゴジャパン2002-402
エコ商品
ライトグレー 種類ジャンパバー 極数2 シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧800V 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2002シリーズ端子台 コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷

ワゴジャパン2002-403
エコ商品
ライトグレー 種類ジャンパバー 極数3 シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧800V 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品端子台
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ワゴジャパン2002-1201
エコ商品
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR グレー シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧800V 定格電流(A)24 AWG22→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 モデル2002 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ワゴジャパン2002-2201
エコ商品
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR グレー シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧600V 定格電流(A)24 AWG22→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 モデル2002 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ワゴジャパン2002-2291
エコ商品
材質ポリアミド グレー 種類エンド/中間プレート シリーズTOPJOBS,2002 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台 実装タイプスナップオン 危険区域認証IECEx
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5.2 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)20
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール・専用金具
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5.2 仕様3線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)20
1袋(10個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1袋(10個)
919 税込1,011
当日出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
仕様2線用 材質66ナイロン 幅(mm)48.5 厚さ(mm)0.8 グレー 高さ(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
5日以内出荷

ワゴジャパン端子台用ジャンパ
エコ商品
●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴジャパン2004-402
エコ商品
ライトグレー 種類ジャンパバー 極数2 シリーズTOPJOBS,2004 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2004シリーズ端子台
1袋(10個)
719 税込791
7日以内出荷

ワゴジャパン2000-402
エコ商品
ライトグレー 種類ジャンパバー、2極 極数2 シリーズTOPJOBS,2000 定格電流(A)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2000シリーズ端子台
1袋(5個)
369 税込406
翌々日出荷