20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2段型の形状ハウジングを採用!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(スプリング) ステンレス鋼(導電部)電気銅、スズメッキ(ハウジング)(絶縁カバー)耐熱性66ナイロン 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 引出し線長さ(mm)12~13 適合電線単線(銅)Φ1.2mm、Φ1.6mm、Φ2.0mm 材質(スプリング)ステンレス鋼 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0 電線むき長さ(mm)12~13
1箱(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)3 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)30/41 材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 色(フタ)レッド 引出し線長さ(mm)12~13 適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
1箱(50個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
1パック(5個)ほか
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込みコネクター(OKコン) オーム電機(配線パーツ) 動画あり
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号 材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ) 適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
1箱(60個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 引出し線長さ(mm)10 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1箱(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本)6 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1 質量(g/パック)40 トラスコ品番489-4758 質量(g)40
1パック(6個)
819 税込901
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合 適合規格PSE、認定検査機関名(JET) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線) 特性耐熱
1袋(5個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)12 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(50個)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)