温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)
消費電力(W)45(ペン組品40)
トラスコ品番469-2438
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617
質量(kg)(ステーション部)1
外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130
電圧(V)AC100
コード長さ(m)(ペン組品)1.2
出力電圧(V)AC13
制御温度(℃)室温~550
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)95
消費電力(W)7.5
トラスコ品番469-2420
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617
質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95
ペン先B型 (No.T21-B1)
プラグ形状平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用)
コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。
5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
持ち手が細く、はんだ付けしやすい。
ニクロムヒーターはんだこての20W相当。
はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)こて部:95
消費電力(W)7.5
セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板
質量(kg)ステーション部:0.42
質量(g)こて部:30
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95
ペン先1.6D型 (No.T21-D16)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。
長さ(mm)125
質量(g)22
径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。
トラスコ品番337-0190
材質顔料、油脂分ワックス
寸法(mm)ペン先:11
色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クレパスを折れにくく手を汚さずに使えるホルダー付です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
材質/仕上ワックス・顔料
質量(g)30
適合温度(℃)5~40
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
床暖房のフローリングにも使用できます。
消費電力(W)18
コテ先温度(℃)約150
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン
セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート
消費電力(W)18
コテ先温度(℃)約150
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-5076-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途ウッドバーニング
質量(g)20
クリアコート樹脂によりクリア層までの浅い(小さな)ひっかき傷を補修できます。
およそ10 分で乾燥するので素早く簡単に補修できます。
塗布箇所を研磨剤で磨く場合は24時間以上たってから作業してください。
洗車しても剥がれません
容量(mL)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×75×16
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状水溶性
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
かくれん棒シリーズすべてに使用可能
作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。
スイッチON 20秒ですぐ使える。
スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。
調色が簡単な透明な調色プレート付。
セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート
連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用)
コテ先温度(℃)約270
危険物の類別非危険物
1セット(73g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
pH2.1
液性酸性
成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液~10倍
比重1.01
臭気微香料臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
おしっこ・ひっかきキズから床を保護!。ペットのひっかきキズから床を保護し、滑りにくくなります。ペットのおしっこや洗剤がかかっても変色やはがれを起こしにくいので、ペットがいるお部屋に適しています。特殊加工(WPC、EB、UV等)されたフローリングにも塗れます。抗菌剤を配合していますので、床を清潔に保ちます。ペット・人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(※トルエン、キシレン・スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。約1年間床を守ります!。きれいに塗れる塗布ツール(計量キャップ・塗布用スポンジ)付き。
用途一般的なフローリング、特殊加工(WPC、EB、UV)フローリング、クッションフロア、化学タイル床。
仕様●乾燥時間の目安(時間):夏期:0.5~1/冬期:1~2●使用量の目安/1回塗り(ml/1m2):10
成分合成樹脂(アクリル、ウレタン樹脂)、有機溶剤、水
容量(mL)500
種類水性(樹脂系)
塗り面積(m2)50(タタミ30枚分)
1個(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
近年注目を浴びている、蝋を溶かしてスタンプ型を押して封をするシーリングワックス。本書は人気イラストレーターが描き下ろしたオリジナルのスタンプ型(印面)4点と、スタンプ型を取り付けるハンドル、蝋のビーズ7色、約20回分、蝋を溶かすスプーンとキャンドルポット、蝋を溶かすキャンドルがセットになったスタートセットです。スタンプ型(印面)は春夏秋冬をテーマに、贈りたい季節にあったものを年中楽しめるラインナップです。説明書では、基本的なシーリングワックスの使い方ガイドの他、失敗した際の再利用の方法や、封をする以外にも、シールとして楽しむ方法や、ペンでデコレーションをする方法も紹介。これ1つですぐにシーリングワックスが始められます。
判型A5
著者名mona
初版年月2024/07/10
1冊
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
黒系及び黒系メタリック塗装専用カラーワックス。
カルナバワックスをナノサイズにしたNANO PRO技術により小キズの奥まで入り込み、ボディに輝く艶を与えます。
付属のカラーペンで、飛び石キズや深いキズを埋め、目立たなくします。
鏡面コンパウンドがキズ・くすみを解消し、頑固な汚れも除去します。
黒色顔料配合。
特性傷消し
色ブラック
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
おしっこ・ひっかきキズから床を保護!。ペットのひっかきキズから床を保護し、滑りにくくなります。ペットのおしっこや洗剤がかかっても変色やはがれを起こしにくいので、ペットがいるお部屋に適しています。特殊加工(WPC、EB、UV等)されたフローリングにも塗れます。抗菌剤を配合していますので、床を清潔に保ちます。ペット・人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(※トルエン、キシレン・スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。約1年間床を守ります!
用途一般的なフローリング、特殊加工(WPC、EB、UV)フローリング、クッションフロア、化学タイル床。
仕様●乾燥時間の目安(時間):夏期:0.5~1/冬期:1~2●使用量の目安/1回塗り(ml/1m2):10
成分合成樹脂(アクリル、ウレタン樹脂)、有機溶剤、水
種類水性(樹脂系)
容量(L)2
塗り面積(m2)200(タタミ120枚分)
1個(2L)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。
さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。
商品タイプ業務用
成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水
希釈倍率原液
pH7.8
比重1.00
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)5
1個(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
白木の表面保護とツヤ出しに最適
塗るだけで美しいツヤがでますので、空拭きは不要です。
塗り重ねると,滑りにくい床に仕上がります。
トラスコ品番470-2573
容量(L)18
塗布面積(m2/缶)400(1回塗り)
現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性
主成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂
白系及び白系パール塗装専用カラーワックス。
カルナバワックスをナノサイズにしたNANO PRO技術により小キズの奥まで入り込み、ボディに輝く艶を与えます。
付属のカラーペンで、飛び石キズや深いキズを埋め、目立たなくします。
鏡面コンパウンドがキズ・くすみを解消し、頑固な汚れも除去します。
白色顔料配合。
特性傷消し
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
仕様PM102用
材質紙
入数(枚)12
TKG品番9-2613-0902
TKG品番(2017)6-2401-1002
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
液性弱アルカリ性
主成分アクリル樹脂
トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。
液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。
トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。
強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ
成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水
使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください)
希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍
pH原液1以下、100倍1.8
比重1.05
臭気香料臭
外観緑色半透明液体
粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。
中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。
除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。
用途香り成分配合トイレルーム用洗剤(中性タイプ)
使用場所トイレ
商品タイプ本体
pH7.2
液性中性
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、染料、水
トラスコ品番469-5348
種別液体
希釈倍率原液、(洗面台・床)10~20倍
比重1.00
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)120
1セット(800mL×12本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トンボ玉を通して、ペンダントやブレスレットを作るのに使います。
材質ポリエステル
寸法(mm)800
コップも洗える!ホテル専用洗剤
客室はこれひとつでOK!ベタツキなき、スッキリした仕上がり!
希釈の手間がなく、素材に影響が少ない中世ストレートタイプ、様々な箇所に使えます。
中性タイプなので、ホテル内のデリケートな素材でも使用可能、ワンアイテムで様々な用途に使用できて、たいへん効率的です!
用途【客室】バス・トイレ、シャワーカーテン、洗面台・鏡、コップ、カップ、湯のみ、デスク、鏡置き台周り(テレビ、リモコン、冷蔵庫、イス、引き出し)、ベッド置台周り(時計、ラジオ、電話)、出入口ドアノブ
【客室以外】フロント、ロビー、朝食スペース、エレベーター、入口自動ドア
成分配合界面活性剤:ポリオキシエチレンアルキルエテール(0.5%)、アルキルアミンオキシド(0.3%)
タイプストレート
容量(L)10
液性中性
保存期間(年)製造後:2
商品タイプ業務用
1箱(10L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応!
速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。
無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。
用途多目的強力クリーナー。
pH13.2
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水
形状液体
希釈倍率20~300倍
比重1.04
臭気活性剤臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
使用量3600m2(20倍希釈時)
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
銀イオン抗菌剤SVR47の働きで床に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防ぎます。
超微粒子アクリル系ナノポリマーを高密度に架橋し、より透明感のある高光沢性と、塗膜の高耐久力を実現。
ボールペンでも防菌加工される現代社会。美観や保護に加え、フロアーの環境にも配慮した樹脂ワックスの新しいコンセプト。
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
トラスコ品番469-5330
pH8.3
比重1.04
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)5.3
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。
強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。
ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。
容量(L)18
質量(kg)19
トラスコ品番303-3988
標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
急速充電器対応9Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
中・重汚染洗浄や施工ロウ分除去向けの強力タイプ。
頑固な黒ズミをすっきり落とし、施工時のパラフィンロウを溶解除去。
浸透型の界面活性剤に溶剤とアルカリ分を配合した、強力な洗浄力。
pH14.0
成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、金属イオン封鎖剤、有機アルカリ、染料、水
形状液体
希釈倍率原液~100倍
比重1.09
臭気弱い溶剤臭
外観薄黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.9
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガムをすばやく硬化させて取り除く、エアゾールタイプの除去剤です。
容量(mL)400
TKG品番9-1378-0701
TKG品番(2017)6-1234-0701
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1パック(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ