ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小7.0~最大10
難燃性UL94V-2
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップです。どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。縫わずにひもをとめられるカシメ2個付き。
用途衣服・小物など
適合サイズ(mm)5.9
誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的!
”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。
不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。
誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。
茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に
材質PP
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に!
ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)
電圧(V)DC12
許容電流(A)最大100
電線仕様-太さ(mm)2~16
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。
材質ステンレス
長さ(mm)55
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)25
関連資料(0.11MB)
あご紐の取付け取出しをワンタッチに!!
材質スチール
こんなお得な商品も!

ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染め
タイプ樹脂タイプ
引張強度N(kgf)245[25]
許容荷重(N)245
ガラス器具を傷つけず、ワンタッチでぴったりフィット。
材質ニッケルメッキ
仕様入数:各10個
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質ステンレス(SUS304)
じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。
材質ポリカーボネート、ステンレス
最大結束径(Φmm)23
寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8
最小結束径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。
園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
ヘルメットのアゴひもをワンタッチで取り外すことができます。押し込むだけでロックされ、両サイドの金具をにぎると簡単に外せます。
バンド幅(mm)22
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップ。どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。3サイズ展開でテープの幅に合わせてご使用いただけます。
用途衣服・小物など
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ケーブルは締め込みタイプ
Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー
プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組)
バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ)
キャップをパチっとおこすと外れます
工具を使わず取り付け可能
バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
許容電流(A)最大1000/連続430
電圧(V)12・24
ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
ケーブル4-6AWG
寸法(mm)68×43×30
付属品六角レンチ1本
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様UL難燃グレード(主原料):UL94V-2常時使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質66ナイロン
色乳白
結束径(Φmm)5.1~6.0
アズワン品番64-2212-80
1パック
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
材質クリップ/プラスチック、レール/スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
材質SUS304ステンレス
色ステンレス
タイプ装着:ワンタッチタイプ
外幅寸法(mm)W:19
高さH(mm)60.5
内幅(mm)D:16
対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色白
保持枚数A4用紙10枚
付属品木ねじ
吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。
吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
適合MDBP-15、MDBP-25
取付ピッチ1.5m以下
使用温度(℃)60迄
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ホルダー×8、レール×1
材質ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ホルダー×10、レール×1
材質ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ホルダー×10、レール×1
材質ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
用途ホースを接続して、ワンタッチノズルに脱着できます。
適合K34Bのワンタッチノズル
形状ニップル
種類ホース継手
締付範囲(mm)13~22
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できる便利なピンチコックです。
こんなお得な商品も!

園芸クリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質ポリプロピレン
1パック(500個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
従来のDリングから変更することで操作性が向上し、ライディング中の快適性も向上。アウトドアなど、多用途にも対応。ひも幅25mmに対応し、付属の工具で簡単に取り付け可能。安心のラチェット式バックルにより、グローブを着用したままでも脱着操作がしやすい構造です。
色ブラック
バンド幅(mm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー1本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
こんなお得な商品も!

ソケットホルダー ワンタッチ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。
材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄
全長(mm)290
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
クリップの色青
クリップ数10個
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ