一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
こんなお得な商品も!

メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンエルボ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。
ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。
使わない分岐はプラグでふさげます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.1~0.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様散水栓、固定コマ(JIS製品)
付属品ワンタッチカプラ
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品)
付属品ワンタッチカプラ
普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチカプラ
JIS規格日本工業規格品
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品)
付属品ワンタッチカプラ
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥489
税込¥538
欠品中
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブを直角につなげることができます。
散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ユニオンワイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。
コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。
コックで通水・止水の切替えができます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13AH
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13A
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用
材質青銅、黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
材質青銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品自動接手、ワンタッチカプラー
JIS規格日本工業規格品
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色ホワイト
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ