レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
材質(本体)SUS303
クランプ力(N)400
適合プレート厚さ(mm)3~20
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)
色シルバー
質量(g)150
種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品ロックピン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐久回数脱着:10000回
タキゲンコード24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ボタン)SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小7.0~最大10
難燃性UL94V-2
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140S
セット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2
仕上光沢バレル研磨
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
ステー種類関連部品
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。ワンタッチで取付出来るので、組み立て時間の短縮を図ることが出来ます。
質量(g)7
最大適合板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能です
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
適合2分岐配管用
サイズ1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))
耐久回数脱着:3000回
タキゲンコード24495
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
お好きな紙ヤスリをワンタッチ固定で装着。棒ヤスリのような面への均一な削り作業が可能です。
平面に向いた四角形状。
全長(mm)205
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン
取付方式テープタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。
園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)9
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン
取付方式テープタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)920×580
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番556-8809
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策
材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
耐震性7相当
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド
用途地震対策
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番369-5110
幅(mm)マグネット:50
高さ(mm)マグネット:55
奥行(mm)マグネット:60
吸着力(N)800
取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ローラーバケットSX 専用ネット
シゴキ用のネットは、クリップ付でワンタッチ固定、内容器も押えます。
1枚
¥109
税込¥120
翌々日出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き
回転数(min-1[r.p.m])4300
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
お好きな紙ヤスリをワンタッチ固定で装着。棒ヤスリのような面への均一な削り作業が可能です。
曲面に向いた丸形状。
全長(mm)205
直径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン
色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック
幅(cm)102
高さ(cm)22
遮光率(%)80
奥行き(cm)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までしっかりつっぱりでき、スプリング圧縮式で安定性バツグン。長さ140-280cmで伸縮可能。フックは楽々位置調節可能。
用途つっぱりラック、ポールハンガーラック、突っ張りッポールハンガー、突っ張りハンガー、ハンガー ラック、収納パイプハンガー、収納ポールハンガー、ハンガー、収納クローゼット、衣類収納、すき間ラックとして。すき間、すきま、隙間、隙間収納、すき間収納、すきま収納、クローゼット収納、収納、玄関収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
耐荷重(kg)(全体)30、(フック1個あたり)5
質量(kg)1.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×1400-2800
収納の目安(シャツ)30着
わずかなスペースが収納場所に大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
ワンタッチ固定装置で簡単に設置でき、フックは360度回転できます。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)1.5
伸縮範囲(cm)190~260
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ