10,588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1袋(5個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ストレートタイプ SMC CADデータあり
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


1袋(10個)
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 金属製プッシュイン式継手、 型オスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = プッシュイン5 mmコネクタB = プッシュイン5 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オス最高使用圧力 = 20バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷






コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン4 mm。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = M5オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。動作温度 Max = +60℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷