こんなお得な商品も!

チェックバルブ
モノタロウ
¥548~
税込¥603~
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様樹脂タイプ
材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状ストレート
材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)POM
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR
形状ユニオンストレート
材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)アルミニウム
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様金属タイプ
材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
流体を一方向に流す逆止弁です。
クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
材質(本体)PBT
材質(ゴムシール)HNBR、 FKM
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様樹脂タイプ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
形状ストレートタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
仕様樹脂タイプ
形状ブッシュ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
水(液体)に使用可能です。
トラスコ品番560-3136
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0 (at 0~20℃)
使用流体水
使用真空圧力(kPa)-100
最小差圧(MPa)作動差圧:5 (at 25℃)/逆止差圧:0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターイン
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
材質樹脂本体:PBT
形状ユニオンストレート
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
制御方向メータアウト
形状エルボ
制御方式メータアウト
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
制御方向メータイン
形状エルボ
制御方式メータイン
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。
プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。
1回転中30段階の位置でロック可能。
(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続
形状フリー
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
接続ねじ1/8
エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合に使用します。
トラスコ品番178-3508
材質ステンレス(SUS304)
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ内径(Φmm)10
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体水・エアー
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スプリング)SUS316
バルブ種類チェックバルブ
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
関連キーワード