「一人すき焼き鍋」の検索結果
材質鉄鋳物
対応オール熱源
こびりつきにくいふっ素加工でお手入れも簡単です。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
フッ素加工で汚れがこびりつきにくい。
サイズ(cm)16
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)611
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質アルミ・木
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)2.5
色ブラック
本体質量(kg)3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質アルミ
外寸(mm)170×170
底径(Φmm)85
電磁調理器対応。
材質鉄鋳物木蓋:焼杉
深さ(mm)55