クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。
一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品テーパー×1段分
材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)
耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)335
奥行(mm)250
仕様ボルトレス
高さ(mm)1200
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質スチール
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。
用途キッチン小物の収納に
仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録
耐冷温度(℃)-20
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)445
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)150
ポール径(Φmm)19
組み立て簡単スチールラック。スリムなサイズで、シンク下や洗面下の仕切りに活躍。棚はモノが落ちないメッシュ仕様。耐荷重は1段10kg。アジャスタ付きなので、設置部のガタつきに対応可能。
用途洗面下ラック、すき間収納、シンク下収納として。キッチン、洗面所、シンク下、ミニラック。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2
耐荷重(kg)1段10、合計30
組立時間約10-20分
段数を増やすためのCBボックス専用の棚板です。一段の収納スペースを棚板を利用することで2段、3段と分けることができます。
ご使用の際には「CBボックス用レールボード CXR-27」が別途必要です。
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約250×270×10
対象CX-1、CX-2、CX-3 CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H
材質プリント紙化粧パーティクルボード
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
ポール径(Φmm)19
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター標準アジャスター
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4
高さ(mm)900
タイプ単体
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
材質SUS430
耐荷重(kg)50
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション
材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板
質量(kg)5
色ホワイト(白)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330
収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
色オイスターホワイト
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)30
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG200型用追加棚板。
セット内容棚板用中受金具2本
2018年トラスコ掲載ページ8 0112
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
色ブラック
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)30
組立式。SUS430製PCテーブル。3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。導電ゴムキャスター付。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×750
仕様パンチング棚一段
材質SUS304
高さ(mm)750
アズワン品番61-0008-28
1セット
¥59,980
税込¥65,978
19日以内出荷
組立式。耐食性に優れたSUS304製PCテーブル。3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。導電ゴムキャスター付。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×750
仕様パンチング棚一段
材質SUS304
高さ(mm)750
アズワン品番61-0008-26
1セット
¥74,980
税込¥82,478
19日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツールワゴン 引出付き
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
仕様セーフティーロック式、ベアリング入
付属品ゴムシート(3mm)×3枚、自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
質量(kg)21
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段目(ゴムシート付):643×350×78、上段棚(ゴムシート付):740×380×80、下段棚(ゴムシート付):740×380×80
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)740×382
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6648
セット内容中棚受2本
質量(kg)18
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.2
間口(mm)550~900
キャスターなし
最大積載量(kg)20/台
適合サイズA4ファイル対応
均等積載量(kg/段)20
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
間口(mm)1800
均等積載量(kg/段)300
色ネオグレー
付属品中棚受2本
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6649
セット内容中棚受2本
質量(kg)25.4
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6647
セット内容中棚受2本
質量(kg)15.3
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6646
セット内容中棚受2本
質量(kg)12.6
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
材質(ケース)ねずみ鋳鉄
材質(カバー)ねずみ鋳鉄
減速方法1段ウォーム
取付脚脚なし
軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。
間口(mm)1760
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
付属品中棚受2本
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。
間口(mm)1760
均等積載量(kg/段)150
色ネオグレー
付属品中棚受2本
棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。
用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。
均等積載量(kg/段)500
色ネオグレー
棚板調整ピッチ(mm)50
付属品中棚受2本
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。
セット内容棚板、中棚受×2
材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。
トラスコ品番504-8800
セット内容棚板、中棚受×2
材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装
色グリーン
奥行(mm)870、(実寸)836
間口(mm)1800、(実寸)1742
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
軸の形状出力中空軸
材質(ケース)アルミダイカスト
材質(カバー)アルミダイカスト
減速方法1段ウォーム
軸配置C
取付脚脚なし
軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
軸端位置記号なし
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
材質(ケース)ねずみ鋳鉄
材質(カバー)ねずみ鋳鉄
減速方法1段ウォーム
取付脚脚なし
軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
軸の形状出力中空軸
材質(ケース)アルミダイカスト
材質(カバー)アルミダイカスト
減速方法1段ウォーム
軸配置C
取付脚脚なし
軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム
取付脚脚付
軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ