61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。 フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー 寸法(mm)75×30×17 質量(g)92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。 質量(g)155 刃長(mm)約50 本体寸法(mm)約W25×H85×D20 アズワン品番64-3219-05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

15のツールを搭載した自転車に使える携帯用万能ツール。 自転車の修理、加工時に便利な携帯用ツール。 カバンに備えて外出時のマシントラブルにも役立ちます。 六角対辺7/8/10/13/14/15/17mm、ビット-5/+2/H4/H5/H6、スケール、スポーク用ドライバー。
仕様●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4098-58
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

サビに強いステンレス製14徳ツールナイフ。重さと使い勝手のちょうどいい一品です。
材質本体:ステンレススチール、カラビナ:アルミニウム 質量(g)100 アズワン品番64-3218-06
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
材質ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール 寸法(mm)60×20×10(カラビナ除く) 質量(g)50
1個
549 税込604
翌々日出荷

作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
トラスコ品番395-5231 質量(kg)0.5 高さ(mm)35 縦(mm)90 横(mm)160
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

携帯に便利な14徳ツール内蔵ミニ工具BOX。手仕上げ研磨で切れ味抜群です。
材質ステンレススチール鋼、ブレード:440Aステンレス鋼、キーホルダー亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ) 寸法(mm)約W25×H90×D20(ツール収納時、キーホルダー除く) 質量(g)150 アズワン品番64-3218-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様カラビナ付 材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール 寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時) 質量(g)95
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロスター万能ツール差
折込鋸は勿論、いろいろ収納出来る万能差。
寸法(mm)H289×W82×D35 質量(g)140
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

サンフレックス万能ツールセット
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点 寸法(mm)(モーター)105×120×95 消費電力(W)90 シャフト長さL(mm)1000 定格時間連続30分以内 適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65 トラスコ品番855-3697 セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番 材質ステンレス、アルミ 質量(g)320
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

天然皮革のような高級感のある素材で作ったツールホルダーになります。 映える赤で個性的な工具袋に仕上げました。
材質人工皮革、ポリエステル 赤×黒
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

新しい独自の機能を搭載し一歩先行くアイテムを実現。本格的な素材や製法で耐久性に優れたオーセンティックな風貌
材質 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×80×35
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

11のツールを搭載した携帯性に優れたカラビナサイズのツール。 あると便利なカラビナ式小型万能ツール。 カバン等に取り付けられます。 六角対辺5.5/78/8/10/12mm、ワイヤーカッター、スケール、栓抜、カッター、スポーク用ドライバー。
仕様●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4098-59
1個
819 税込901
8日以内出荷

LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ 材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金 使用電池LR-41
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:コンパクトなボディーに9つの機能が収まった万能ツール!。商品説明:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。
セット内容本体のみ 材質ステンレス 寸法(mm)90×25×15
1個
550 税込605
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。 セット商品数19 セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】 質量(kg)1.1 ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
15,980 税込17,578
当日出荷

耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
679 税込747
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラフィンL510 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
切る・突く・剥す 万能ツールカッター
用途切る・打つ・剥がす・突くマルチ機能カッター 質量(g)79
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター 規格L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番761-7828 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
939 税込1,033
当日出荷

厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター 規格L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番761-7844 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オート・クイックバック式
1個
939 税込1,033
当日出荷

用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶芸・装飾品・宝石・模型・工作・プロホビー・プラホビーから、精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃・Oリング・ガスケット・ベアリングシール剥がしなどの作業まで幅広くご使用いただけます。
1セット(3本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター 規格L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番761-7836 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
939 税込1,033
当日出荷

イエローの反射ラインが付いており、夜間作業で目立ちます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)250×140×40
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し 質量(g)65 サイズ(mm)幅30×長さ195×厚さ24
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

小回りのきく万能ツール。小さい瓶に入った食材も、簡単にするくえるサイズのスパチュラです。少量の調味料や食材の混ぜ合わせにとっても便利です
材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度210度)、芯/ステンレススチール 寸法(mm)211×21×10
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内張り外しのための万能ツール。ダッシュボードやサイドモール、ドアートリムの取り外しやくさび作業に、ドアー調整作業、エンブレムの取り外し等、使い方いろいろ!
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し 質量(g)130 サイズ(mm)幅60×長さ200×厚さ24
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

携帯用ツールの進化系!手のひらサイズに17のツールを集約。 携帯性に優れた自転車にも使える万能ツールです。 カバンに備えて外出時のマシントラブルにも役立ちます。 六角対辺5.5/7/8/10/12/13/14/15/17mm、ビット-5/+/H4/H5/H6、栓抜、スポーク用ドライバー。
仕様●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4098-57
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm)90×40×25 質量(g)180
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)135 質量(g)74 能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

プロのニーズに応える頑強なボディ。 工事現場や建設現場などへ重い工具を持ち運ぶのに適しています! 組み合わせ自由で、ツールボックス、キャリーケース、屋外収納ケースとして幅広く活用できる万能ツールキャリーボックス。 さまざまな道具や工具の収納、携帯に便利です。
仕様●トップケース G-2092●▼サイズ:W555×D340×H155mm●▼内寸:W485×D275×H116mm●▼重量:3.5kg●▼耐荷重:20kg●ミドルケース G-2091●▼サイズ:W545×D332×H305mm●▼内寸:W488×D280×H260mm●▼重量:4.3kg●▼耐荷重:30kg●ツールカート G-2090●▼サイズ:W580×D470×H410(625)mm●▼内寸:W488×D338×H364mm●▼重量:8.9kg●▼耐荷重:50kg アズワン品番67-8042-36
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に 付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1 質量(g)約145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000 入力電圧(V)DC18(最大20) チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

工具などの収納に便利な丁度よいポータブルサイズのツールポーチ!。取付場所を選ばない万能ツールポーチ。内部に仕切りがあるので、工具同士が干渉しづらくなっています。ゴムウェビング:作業中の工具などを簡易的に挟めます。ファスタータブに鍵を取り付ける事で簡易的な防犯対策になります。※鍵は付属しておりません。3種類(取付ベルト、車体ボルト利用、結束バンド)の取付方法に対応
用途本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm。本体重量:0.193kg。バッグ材質:600Dポリエステル。最大収納量 :0.5kg。内容:本体×1、取付ベルト×2。取り付け可能サイズ:付属のベルトや市販の結束バンドでの取り付け全長は250mm以下です。取り付け穴Φ10mm。収納可能工具サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm以下
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 軸貫通あり 材質(軸)特殊工具鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)