65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411 質量(g)500 伸度(%)18 耐熱温度(℃)65 引張強度(N/10mm)36 テープ厚さ(μm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質耐UVポリエチレン コーティングクロス 厚さ(mm)0.43 芯径(mm)41(1.6") アズワン品番64-7956-63
1巻
895 税込985
当日出荷

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム 強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。 耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A 主な用途補修用 特性耐水性 粘着タイプ超強力
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性の滑り止めテープで、万能タイプはお風呂場・階段・床等にもご使用いただけます。
仕様●材質:改質ABS系弾性樹脂・ポリエステル不織布・アクリル系粘着剤●サイズ:2.5×200cm●入数:1箱(1巻入)●※再貼りは出来ません。 使用場所屋内 アズワン品番7-4356-01
1巻
1,198 税込1,318
欠品中

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)29
1巻ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V)50 内容量(g)4 アズワン品番64-8896-79 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに 材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム 幅(mm)48 厚さ(mm)0.3 シルバー 長さ(m)18 芯径(mm)内芯:76.2 特性防水
1巻
2,270 税込2,497
翌日出荷

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレン製の丈夫な接着剤つき透明フィルムで、セロファンテープのように変色したり、パリパリになることもなく、いつまでも鮮やかに美しく保ちます。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。 厚さ(mm)0.07 材質PP 幅(mm)50 長さ(m)10 アズワン品番64-5076-06
1箱
789 税込868
当日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3
1巻
3,540 税込3,894
当日出荷

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 芯径(mm)76、76(3”) アズワン品番64-7956-42
1巻
2,680 税込2,948
翌日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 グレー 長さ(m)9.1 芯径(mm)内芯:76
1巻
1,530 税込1,683
翌日出荷

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.25 アズワン品番64-7956-66
1巻
3,540 税込3,894
翌日出荷

1巻
2,270 税込2,497
当日出荷

1巻
2,270 税込2,497
当日出荷

材質PE 厚さ(mm)0.17 透明 テープ長さ(m)8.2 芯径(mm)76(3") アズワン品番64-7956-70
1巻
2,920 税込3,212
当日出荷

ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE 厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)9.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-68
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ホログラムテープ 8m巻
衣装ベースや部屋のかざりなどが簡単に華やかになる万能テープ!
厚さ(mm)約0.035 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8
1セット(10本)
173 税込190
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用の保護テープや荷造りに万能な養生テープです。パツっとキレイに切れ、跡がのこりづらくキレイに剥がすことができます。資材の役割だけでなく、収納・目印・付箋がわりとしてもお使いいただけます。
質量(g)156 主な用途養生用
1個
349 税込384
当日出荷

テープライト用万能フック。テープライト(GZS-10MB)の保管や設置、その他コード類の整理にも。バンド部は無段階調節
用途長尺物の保管や設置時の結束、吊り下げに。 直径(Φmm)フック部対応:最大67 質量(g)27 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.7×445×15
1台
390 税込429
当日出荷

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

必要最低限のアイテムを揃えた少人数向けセット! スペースに余裕がある為、追加で他のアイテムを入れることができます。
セット内容三角巾×2、伸縮包帯(M×3,L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)、救急絆創膏(M:100枚)、防水パッド(M:5枚)、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:6枚,こども用:4枚)、毛抜き、万能ばさみ、一方弁マスク×2、アルミケース 質量(kg)3.2
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性の滑り止めテープで、万能タイプはお風呂場・階段・床等にもご使用いただけます。
仕様●材質:改質ABS系弾性樹脂・ポリエステル不織布・アクリル系粘着剤●サイズ:9.5×300cm●入数:1箱(1巻入)●※再貼りは出来ません。 使用場所屋内 アズワン品番7-4356-02
1巻
3,998 税込4,398
63日以内出荷

ローラー受け皿(175mm)・スモールローラースペア6インチ・ハンドル・万能刷毛(50mm)・マスキングテープ(18mm)・軍手の6点セット
セット内容ローラー受け皿(175mm)・スモールローラースペア6インチ・ハンドル・万能刷毛(50mm)・マスキングテープ(18mm)・軍手の6点セット 寸法(mm)175 サイズスモール タイプセット 種類ローラーセット 適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤× 主な用途油性用(弱溶剤)、水性用 ローラーサイズ(inch)6
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

強力粘着剤はがし。 両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。 不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去 使用希釈倍率原液 使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
1本(200mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。 材質刃部:炭素鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型! ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える! 配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
全長(mm)71 適合レンチ12mm
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SZR-1 ショップシザース ParkTool(パークツール) 動画あり
バーテープやグリップなどから結束バンドや梱包材などのカットまで、幅広く使える万能バサミ。 切れ味のよいステンレス製のブレードと握りの良いラバー製のグリップを採用しています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷