材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。
幅(mm)65
高さ(mm)130
仕様すべり止めシート付
材質炭素鋼S50C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
用途ミニレールアンビル。
全長(mm)70
高さ(mm)50
質量(g)約420
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番337-0518
セット内容打棒、ハトメ棒、台座
材質鉄、ニッケル
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質スチール製+ニッケルメッキ
仕様下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5、11.5
使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
付属品下敷き・カシメ30組
材質スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5
使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番766-3366
セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベアリングレース&シールドライバーセット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金
サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質クロムバナジウム鋼
1個
¥6,360
税込¥6,996
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様頭径6mm~7mmに使用
穴径(Φmm)6
長さ(cm)11
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番375-6076
軸径(Φmm)六角軸対辺6.35
適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード