20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3 消費電力(W)ヒーター:1300 定格電力(W)1300 定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85 口数1口 安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止 温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階 接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V 直径(mm)ヒーター:180 関連資料寸法仕様図(0.24MB) 火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな薄型設計 トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。 静かな運転音 通電時の運転音は、37dBと大変静か。 充実した安全機能 切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。
電圧(V)200 質量(kg)約7.0 直径(Φmm)(ヒーター)170 種類IHヒーター 消費電力(W)4000(2000×2) 温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ) 火力調節6段階(150W相当~2000W)
1台
76,980 税込84,678
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8 温度調節温度調整6段階(150度-200度) 火力調節6段階(300W-1400W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)1400 加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W 製品質量(g)2900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76 電源プラグ2極、125V、15A タイマー1分~9時間50分 電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル 油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200 加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150) 加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマIHコンロ 1000W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 【5つの安心機能】 なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。 内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。 トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。 揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。 切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ 材質PP、結晶化ガラス ブラック 質量(g)1700 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54 電源(AC V)100(50/60Hz) モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YEP-CS140(B) IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善) 動画あり
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。 適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで 質量(kg)2.2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)1.9 保証期間1年 温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度) 火力調節5段階(300W~1400W) 安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF 保温方式3段階(60度/70度/80度) 本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1400 電源(V)AC100(50/60Hz) ブラック 質量(g)2700 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40 アズワン品番64-9307-82 タイマー1分~9時間50分 火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W)最大4000 仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。 材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板 コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180 ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W 保証期間お買い上げ日より1年間 電源プラグ2極接地極付250V20A アズワン品番64-4996-91 タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分 調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100 電源コード(m)約1.8 定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz) 適合サイズ(cm)(鍋)16~24 火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイリスオーヤマ2口IHコンロ
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)4.7 加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W)1400 電源(AC V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60 モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー1分-9時間50分 使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

料理の加熱から揚げ物まで多用途に使える、加熱調理モードが5段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)最大1000 電源(V)AC100 適合鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0など)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)、底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)、大きさ:加熱調理/直径12~20cm、揚げ物調理/直径18cm 材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス 質量(g)1700 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54 モード5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ2口IHコンロ脚付き
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)5.4 加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W)1400 電源(AC V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180 モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー1分-9時間50分 使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アイリスオーヤマIHコンロ 1400W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。 料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード! サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。 50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。 IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。 拭くだけで、らくらくお手入れできます。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。 小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
ブラック 質量(g)2200 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54 電源(AC V)100 保証期間お買い上げ日より1年間 モード温度調理モード:6段階(水温)、加熱調理モード:6段階(火力)、揚げ物調理モード:6段階(油温) 使用条件【使用可能のなべ】[材質] 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 [大きさ] 加熱調理の場合:直径12~24cmのもの 、 揚物調理の場合:直径18~22cmのもの [形状:底の平らなもの] 揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの 、 加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの (特に揚物調理の時は、底に凹凸模様などのない鍋を使用してください) 【使えない鍋】[材質] 耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅[大きさ] 上記サイズより小さいもの、 トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの[形状] 中華なべなど底が丸いもの、 底に段がありトッププレートに密着しないもの、 底に脚があるもの(IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。使用する鍋は、一般財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします)
1台
8,298 税込9,128
当日出荷