こんなお得な商品も!
三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
こんなお得な商品も!
三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質真鍮
形状三ツ又ホースロ
用途ホース同士を三方接続
種類ねじ込み継手
形状ワイ
材質(本体)黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
形状T型
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
用途エアーの分配に
材質黄銅
使用流体水、空気、油
ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
用途灯油ホース用
種類ホース継手
形状ワイ
材質黄銅
アズワン品番64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)6.5
形状三方継手
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)8.5
形状三方継手
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
流体温度(℃)-50~150
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-76
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,320
税込¥3,652
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-78
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-80
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0336
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0336
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69
アズワン品番65-9247-63
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-77
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)9(3口とも)
適合流体空気
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ