31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 動画あり
穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼 全長(mm)290 質量(g)95 刃長(mm)170 刃厚(mm)0.7 耐熱温度(℃)ハンドル部:80 背厚(mm)1.5 刃部加工穴明き
1個
829 税込912
欠品中

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。 刃渡り(mm)170 刃厚(mm)2 材質(柄部)口金付半中黒合板 仕上両刃/全35層仕上げ 材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

富士カトラリー成平 三徳庖丁
オールステンレス一体構造。
刃長(cm)17 材質モリブデン特殊鋼 全長(mm)300 質量(g)150 背厚(mm)2 TKG品番9-0332-2101 TKG品番(2017)6-0306-1701
1個
3,998 税込4,398
欠品中

エスコ三徳包丁
エスコ品番EA912JB-1 全長(mm)310 刃長(mm)170 材質(柄部)プラスチック輪付木柄 材質(刃)白2鋼
1個
8,000 税込8,800
8日以内出荷

手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
刃渡り(mm)170 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。
刃渡り(mm)170 材質33層スウェーデン鋼 全長(mm)305 質量(g)255
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)295 質量(g)108 耐熱温度(℃)100 背厚(mm)2 刃渡り(cm)17
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エストラマー樹脂 刃長(mm)170 フック寸法(mm)26×80×170
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

軽量で切れ味が良く、だれにでも扱いやすいビクトリノックスの基本となるキッチンナイフです。人間工学に基づきデザインされ、すべりにくく、握りやすいハンドルが特徴です。独自仕様の高品質ステンレススチールを最適な硬度に熱処理し、刃付けの角度はレーザーテストを実施することで鋭い切れ味を実現しています。
刃渡り(mm)170 材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で造られた包丁です。柄には握ったとき手に馴染みやすく、耐久性のある黒色積層強化木を使用しました。
材質モリブデンバナジウム含有ステンレス刃物鋼、黒色積層強化木 全長(mm)290 質量(g)約110 刃渡り(mm)170
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。
材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール 全長(mm)約297 質量(g)約165 刃渡り(mm)170
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。
用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。 刃渡り(mm)170 刃厚(mm)1.4 材質(柄部)半中ローズ紫檀 仕上両刃/三層 材質(刃)地金:SUS410、刃芯:炭素鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

セット内容三徳包丁、菜切包丁 全長(mm)三徳包丁:約294、菜切包丁:約294 質量(g)約350 材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼) 材質(ハンドル)積層強化材 刃渡り(mm)三徳包丁:約170、菜切包丁:約165
1セット
28,980 税込31,878
8日以内出荷

マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」。継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」 。新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求。食洗機使用可能
仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質N60
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様に同じものは2つとありません。
用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。 刃渡り(mm)170 材質(地金)軟硬ステンレス 刃厚(mm)2.3 材質(柄部)ウォールナット 仕上両刃/全35層仕上 材質(刃)V金10号
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。 刃渡り(mm)170 材質(地金)SUS410 刃厚(mm)2.3 材質(柄部)紫檀柄 仕上両刃(三層) 材質(刃)青紙スーパー
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工) 機能抗菌 刃長(cm)17
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムテートリマツ松風 M5モリブデン鋼 三徳
オールステンレスで衛生的です。
刃渡り(mm)170 材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)170 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス 全長(mm)305 質量(g)135 板厚(mm)2 アズワン品番64-3247-68
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。
用途肉・魚・野菜などの調理。 材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物 全長(mm)294 質量(g)205 刃渡り(mm)170
1本
30,000 税込33,000
翌々日出荷

三木刃物製作所三木誠友作 積層 三徳
日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。
用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。 材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:黒合板輪付ウォールナット タイプ両刃 刃長(mm)170
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

刃渡り(mm)170 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ポリプロピレン樹脂
1丁
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ナンカイ堺南海 三徳
堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。
刃長(cm)17 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-16ステンレス 全長(mm)295 質量(g)155 背厚(mm)1.9 TKG品番9-0332-1801 TKG品番(2017)6-0306-1401
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の包丁です。
用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。 材質刃部:青紙スーパー(刃芯)・SUS410(側面)、柄部:黒合板輪付紫檀材 タイプ両刃 刃長(mm)170
1本
15,880 税込17,468
翌々日出荷

富士カトラリー令月 宵 MV鋼 三徳 170mm
シリコンフッ素で刀身を黒く塗装したシックな色合いの包丁です。
用途耐蝕性と切れ味が持続するモリブデンバナジウム鋼を使用し、 シリコンフッ素コーティングにより高撥水性でお手入れが簡単。樹脂ハンドルは軽量で手に馴染み、細かい作業にも最適です。 。重厚感のある黒いデザインがキッチンに高級感を与えます。 仕様刃付:両刃 材質刀身/モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)、ハンドル/ポリプロピレン樹脂 全長(mm)300 刃渡り(mm)170
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

越乃鳳 三徳は、洋庖丁「越乃鳳」コバルト合金鋼割込(口金付)シリーズのナイフです。業務用としても愛用されている素材で切れ味が抜群、錆にも強いです。一般的な積層強化木と比べて色落ちや経年劣化しにくい素材です。
用途調理器具に。 質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×4.6×1.7 刃渡り(cm)17
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。軟ステンレス鋼の間に高純度の不銹鋼(V金l号)をクラッドし冷間鍛造。刃は錆びに強く、職人の手で一つ一つを叩いた鎚目ですので味わい深い仕上げとなっております。
用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。 材質刃部:V金1号(刃芯)・SUS410(側面)、柄部:口金付マホガニー合板材 タイプ両刃 刃長(mm)170
1本
13,880 税込15,268
翌々日出荷

三木刃物製作所白雲上作 積層 三徳
日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(8層)を鍛造した切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。
用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。 材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付全貫通黒合板材 タイプ両刃 刃長(mm)170
1本
20,880 税込22,968
翌々日出荷

安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
刃渡り(mm)170 材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチール アズワン品番64-7788-04
1丁
7,598 税込8,358
5日以内出荷

三木刃物製作所本鍛造白雲 積層 三徳
日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。本職のプロも納得の切れ味の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二です。
用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。 材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付半中黒合板 タイプ両刃 刃長(mm)170
1本
14,880 税込16,368
翌々日出荷

鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。
用途肉や魚、野菜などの食材を調理する際に 仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製 刃先形状両刃 ハンドル形状握りやすい形状 食器洗浄機使用可能
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)