20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:手すりを持って昇降しましょう●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:黄 アズワン品番65-2305-15
1枚
190 税込209
当日出荷

1枚
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容昇降注意 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりへの明示で安全確保!
取付方式シール/ステッカー 材質エンビスッテカー 寸法(mm)180×40 質量(g)8
1組(4枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。 材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材 質量(g)4 厚さ(mm)1 幅(mm)45 長さ(mm)200
1枚
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLEIN TOOLS電工バケツ
楕円形のキャンバス生地のバケツです。 三点で吊具を支持するため、安定性が増しています。 底部はポリプロピレン製です。
材質本体:キャンバス、ロープ:サイザルアサ 幅(mm)356 高さ(mm)254 タイプロープハンドル 奥行(mm)178
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットピクトサイン(安全標識)
エコ商品
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) 寸法(mm)450×300 質量(g)150 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質天然木、漆塗装 食器の種類和食器 長さ(cm)約20.5
1膳
629 税込692
9日以内出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容昇降注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

にぎる力が弱くても使えます。 グリップは着脱可能。箸を抜いて洗えます。 箸の長さをクリップで調節、握る力が弱くても使えます。 つまみやすく手によくなじむ。左手でもOK。
材質本体:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)クリップ部分:POM樹脂(ポリアセタール) 長さ(mm)225 質量(g)25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1枚
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。 付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。 取付方式ステッカー 材質樹脂加工布 仕様裏面粘着付 寸法(mm)150×600
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三点支持式のミラーホルダです。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)