ELV-150昇降パイプ止めネジセット
用途三脚部品
本体質量(g)14
対応商品ELV-150
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
STF-YT石突セット固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類U
関連資料技術情報はこちら(75MB)
突き出しセンタ有無無
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径5/8インチ
材質本体:アルミ
仕様測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
昇降パイプ止めネジ
用途三脚部品
本体質量(g)45
対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチ
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83
ねじ径(inch)5/8
外形寸法(mm)縦83×横40×奥40
本体質量(g)220
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
STD-OD中脚固定ネジ
用途三脚部品
本体質量(g)17
対応商品STD-OD
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
充電時間(時間)2
点灯時間(時間)1(500lm時)
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
材質アルミニウム合金、合成樹脂
インターフェースUSB Type-C
質量(g)約43
電球の種類LED
充放電回数(回)500
フックカラビナ式
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
明るさ(Lm)最大500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
STF-YT接続体・脚管固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105
トラスコ品番754-8613
セット内容本体のみ
本体質量(g)1300
取付ねじ径(inch)1/4
使用高さ(mm)550~1570
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター
材質アルミ
質量(g)25
取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ)
本体サイズ(mm)30×30×25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
STF-YT中脚蓋 固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色黒
タイプおねじ
耐熱温度(℃)70℃
軽量1.1kg
用途レーザー墨出し器のレベル高調整
セット内容本体、ケース
本体質量(g)1050
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×90×90
調整範囲(mm)520~1540
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。一般的なカメラの三脚ネジ穴に対応する1/4inch-20ネジ付きで、カメラマウントとしても活躍します。
仕様カメラマウント
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプマウント
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
STF-YT中脚固定ネジセット
用途三脚部品
本体質量(g)57
対応商品STF-YT
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金。折りたたみ式デザインで軽量なので、外出時でも楽々。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送
材質アルミ合金
色黒
耐荷重(kg)5
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
1/4インチネジに取り付け可能なミニ三脚。折りたたんでコンパクトに。脚部は伸縮可能。耐荷重:脚部収納時2kg脚部展開時1.5kg
用途対応機種PL-200R・PL-400R・GZ-306・GZ-316・UN-1R・LE-1014
質量(g)83
寸法(Φ×Lmm)約30.5×131.5
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69~210cm)。折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々。本体素材はナノ超硬合金を採用。ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。商品重量 約860g。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送
材質ナノ超硬合金
色黒
質量(g)860
耐荷重(kg)5
長さ(cm)69~210
1本
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

WBGT 測定器 黒球付暑さ指数計
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94
寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池2個
測定項目温度、相対湿度、黒球温度
JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)
表示形式デジタル
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)
表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度
取扱説明書(1.21MB)
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)500
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20
質量(g)45
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空調風神服のファン全機種対応の卓上アタッチメント。空調風神服の風量を卓上で体感。三脚取付ネジ穴搭載(UNC1/4採用)。
セット内容卓上ファンアタッチメント
色ブラック
1個
¥1,950
税込¥2,145
5日以内出荷
STF-YT中脚固定ネジ
用途三脚部品
対応商品STF-YT
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど
電球の種類LED
フックカラビナ型
材質アルミニウム合金
明るさ(Lm)300
点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード
インターフェイスUSB Type-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26
質量(g)55
使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
マグネット底面マグネット
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ELV-300脚長さ調整ネジ
用途三脚部品
対応商品ELV-300
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル
レンズ倍率32X
自動補正範囲±15′
材質本体:アルミ
寸法(mm)209×130×142
質量(g)1308
円形気泡管感度(mm)8′/2mm
防塵防水性能JIS保護等級4級
自動補正機構マグネットダンパー
繰返し精度0.3″
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
スタジア乗数100
スタジア加数0
RoHS指令(10物質対応)対応
標準偏差(mm)±1.0
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚
材質アルミニウム合金、合成樹脂
質量(g)約43
保護等級IP64
インターフェースUSB Type-C
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
フックカラビナ式
充電時間(時間)2
明るさ(Lm)最大500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
電球の種類LED
充放電回数(回)500
点灯時間(時間)1(500lm時)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ