シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)100/10
ネットワーク名Ethernet
伝送方法ベースハンド
最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
ネットワーク名MELSECNET/H
最大ネットワーク数239
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)
入力点数16点 AC100-120V
応答時間35ms
コモン仕様16点1コモン(20点端子台)
入出力占有点数32点
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
プロトコルMC、無手順、双方向、通信
伝送速度(bps)230.4K
同期方式調歩同期方式
接続(カスケード接続段数)最大20段
通信方式トークンパッシング方式
インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X)
伝送速度(bps)1G/100/10M
適合コネクタRJ45コネクタ
伝送方法ベースバンド
最大ネットワーク数239
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)
伝送路ライン型、スター型、リング型
最大ネットワーク数239
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
ユニット種別高速カウンタユニット
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
入出力点数(点)4096
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
ユニット種別出力ユニット
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信
伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400
同期方式調歩同期方式
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
ユニット種別入力ユニット
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズFX3U
ユニット種別基本ユニット
入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100
命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ7680点/512点
カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数384点
色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類端子台アダプタ
保護構造IP2X
接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード