20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体でデータの記録・表示が可能! LED表示や液晶でのグラフィック表示でデマンド管理状態を分かりやすくお知らせいたします。 ボタンやロータリースイッチでの簡単操作! LEDの表示項目や液晶表示の表示内容切替、プリンタでの印字、デマンド監視基本設定などは全てボタンを押したりロータリースイッチを回すだけと操作も簡単です。
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-10~50(日平均温度35以下) 耐電圧AC2000V 1分間(出力・補助電源とE端子間)、AC500V 1分間(入力とE端子間) 使用湿度範囲90%以下(但し、結露なきこと) 補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質アルミ、樹脂 周波数(Hz)50/60 適合規格CE、UKCA、RoHS 周波数(kHz)PWM:125 出力電圧(V)DC24 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 過電流保護あり 発光方式定常発光/ストロボ発光
1個
72,572 税込79,829
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし 穴径(Φmm)8 紙厚(g/m2)58・0.06mm 素材感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth® Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth® Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。
種別普通電力量計(埋込形) 定格電流(A)5 接続方式埋込取付背面接続
1個
73,980 税込81,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
5,363 税込5,899
8日以内出荷



仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値) 種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)