ユニット種別増設ベースユニット
電源ユニット装着可否不要
種別ブランクカバー
質量(kg)0.07
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力占有点数(デフォルト)16点
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別基本ベース
ユニット種別基本ベースユニット
電源ユニット装着可否必要
ユニット種別増設ベースユニット
接続増設接続可能
電源ユニット装着可否必要
適合ユニット型式MELSEC-Qシリーズユニット
シリーズQコントローラ
使用温度範囲(℃)(動作)0~55
取付方式DINレール
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
ユニット種別入力ユニット
種別増設ベース
適合ユニット型式Q シリーズユニット、Q シリーズラージ入出力ユニット
種別増設ベース
適合ユニット型式Q シリーズユニット、Q ラージ入出力ユニット
適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
ユニット種別出力ユニット
タイプDINレール取付用アダプタ
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
仕様●増設接続可否:増設接続可能
種別基本ベース
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
適合ユニット型式Qシリーズユニット
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器
製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B
製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
¥8,498
税込¥9,348
12日以内出荷
MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび。温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。Q52B用変換アダプタDINレール取付金具です。
用途リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B
製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具
1個
¥9,998
税込¥10,998
22日以内出荷
関連キーワード