独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。
新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。
業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。
カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。
新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。
本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。
またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。
様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
回転方向左(軸出力側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式
点火方式無接点マグネット点火
エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム
推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20
速度調節方式遠心重錘式
規格KTV81112EG12B2
部品名称ニードルベアリング
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、JAS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.26、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ニードルベアリング_No.25、JC231DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、JHC230U(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26など
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
エンジン形式空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
点火方式T.C.I.
点火プラグNGK BPR4ES
潤滑方式強制飛沫式
高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
ナイロンコード対応です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)25.4
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD
振動3軸合成値(m/s2)4
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。
新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。
オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。
バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
潤滑方式強制飛沫式
点火方式T.C.I.
点火プラグNGK BPR4ES
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
斜面などに最適な50cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
斜面などに最適な70cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.4
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドルループハンドル・2G
全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
軽量モデルです。
草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.3
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.7
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手ハンドル
全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.8
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
超軽量モデル(23cc最軽量)です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
関連キーワード