30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)






1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 補助接点3a2b 長さ(mm)75 幅(mm)43 厚さ(mm)133.5 フレームT5 質量(kg)0.39
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)



ミツビシ製 24V 3.7KW D81.6 スイッチリレー付
メーカー三菱 主な適合純正品番ME012994・ME013007・ME014417 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
種類安全リレー 接点構成1a RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値) 種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コア返却必須☆ ミツビシ製 24V 3.2KW D81.6 R スイッチリレー別、コア返却必須☆ ミツビシ製 24V 3.2KW D81.6 スイッチリレー別、コア返却必須☆ 24V3.2KW ME014418 スイッチリレー別
メーカー三菱 主な適合純正品番ME012995・ME014418・ME013008・ME226180 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ミツビシ製 24V3.2KW スイッチリレー別
メーカー三菱 主な適合純正品番ME017035・ME017092・ME017085 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ミツビシ製 24V 3.2KW スイッチリレー別
メーカー三菱 主な適合純正品番ME017646 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

ミツビシ製 24V 3.2KW スイッチリレー付
メーカー三菱 主な適合純正品番ME017061・ME017089・ME017088・ME017056・ME017034・ME017036 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

ミツビシ製 24V 5.0KW スイッチリレー付
メーカーマツダ サービス分類リサイクル・リビルト
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミツビシ製 24V 5.0KW D81.6 スイッチリレー付
メーカーマツダ 主な適合純正品番YJ03-18-400・YJ03-18-400B サービス分類リサイクル・リビルト
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

ミツビシ製 24V 5.0KW D80 R スイッチリレー付
メーカー三菱 主な適合純正品番ME017086・ME013390 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

ミツビシ製 24V 3.7KW D81.6 R スイッチリレー付
メーカー三菱 主な適合純正品番ME241622・ME221562 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ミツビシ製 24V 5.0KW D81.6 L スイッチリレー付
メーカーマツダ 主な適合純正品番VS10-18-400A・VS10-18-400C・VS10-18-400B サービス分類リサイクル・リビルト
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

ミツビシ製 24V 3.7KW D80 R スイッチリレー付
メーカー三菱 主な適合純正品番ME017628 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷