75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SK材 厚さ(mm)7 硬度HRC50°~55° 直角度(mm)0.015 角度公差±40”
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。 検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。 材質PPステッカー 寸法(縦×横)(mm)15×5/片
1シート(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び寸法(mm)75 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1265 幅(mm)13 全長(mm)75 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
92日以内出荷

金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定 長さ(mm)155 測定範囲(mm)1~15 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(測定範囲に対して) 材質ステンレス 質量(g)25 仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付 寸法(mm)155×20×6(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品
エコ商品
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製三角形直角定盤
エコ商品
2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369,800 税込406,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。 粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます) 研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着
1シート(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質ステンレス 目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三角ストレートエッヂ/160、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)160 真直度(μm)刃:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619023
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三角ストレートエッヂ/100、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)100 真直度(μm)刃:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619022
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 測定範囲(mm)1~9 器差(mm)±0.05 テーパー7°9′10″(角度) 質量(g)20 材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2) 硬度HV480 目量(mm)0.1 トラスコ品番377-6743
1個
949 税込1,044
当日出荷

三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル 角度(°)設定可能:0-60
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル ピッチ2(0.5+1.5) 角度(°)設定可能:0-60 精度(mm)ロールセンター間:±0.005 平行度(mm)±0.003/100
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル ピッチ0.5+1.5 角度(°)設定可能:0-55 精度(mm)心間:0.005/100以内 平行度(mm)±0.003/100
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm)0.005以内 硬度(°)HRC56~60
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステック3次元精密バイス
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3 質量(kg)16 寸法H(mm)73 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)169 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体回転・角度とも副尺3分 寸法E(mm)160 寸法B(mm)75 寸法C(mm)63 平行度(mm)0.004/100以内 寸法I(mm)16 寸法J(mm)33 寸法G(mm)0-80 寸法K(mm)15 熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理 硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷

タジマ(田島ルーフィング)タピス トリオス
エコ商品
三角形が生み出す無限の広がりと躍動感を表現。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 三角形をモチーフに、無限の広がりと躍動感を意匠化しました。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)9 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.0/Middle4.0/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:13.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三角形が生み出す無限の広がりと躍動感を表現
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
1ケース(12枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm最低動作温度 = 0℃電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

仕様最大周波数範囲(正弦波) = 25MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 25MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = Yデジタル振幅、オフセット = Y内部リニアおよびログスイープ = Y変数スイープ = Y内部および外部振幅変調 = YFM変調 = Yタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

仕様最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様最大周波数範囲(正弦波) = 12MHz最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 12MHz最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hzデジタル周波数 = ありデジタル振幅、オフセット = あり内部リニアおよびログスイープ = あり変数スイープ = あり内部および外部振幅変調 = ありFM変調 = ありタイムベース精度 = ±20ppm入力インピーダンス = 1 kΩ電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

No.50R No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエム 動画あり
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。 セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー 材質アルミダイキャスト 幅(mm)ガイドバー:99 高さ(mm)367.5 シャンク径(Φmm)三本溝10 口径(Φmm)60(ベース内径) 取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで 適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル 適正回転数(回転/分)2500以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ナベヤアングルマスター
エコ商品
機械精度のチェック用に便利です。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装鋳放面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
61日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「まるでカフェの入り口」。自宅の駐車場、よくある三角コーンでは見た目が受け入れられない…。それならこんな、どこに置いてもキマるヴィンテージライクなゲートはいかが?。移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】。1.駐車場。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入を防いでくれます。用途にあわせた看板でカスタムすれば、よりわかりやすい♪。2.駐輪場。置くだけで駐輪場が完成。自転車とチェーンでつなぐことで、防犯対策にもなります。3.境界線。私有地と道路の境目に置いて、路上駐車やUターンをスマートに防いで。4.看板。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方。チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。【かんたん組立/スリム収納】。組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。たたむと薄くなるので、隙間収納に。【延長できます】。本体の両端にチェーンホルダーがついているので、複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。
用途駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入防止に。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方も。 チェーンスタンド カーポール コーナーポール 柵 門 扉 フェンス 侵入防止 飛び出し防止 立入禁止 車庫 駐車 置くだけ 駐輪場 庭 私有地 玄関 間仕切り 連結 スリム 折り畳み 収納 コンパクト 仕様完成品 材質スチール 質量(kg)4.8 高さ(mm)645 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×510×645 仕上粉体塗装
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まるでカフェの入り口」。自宅の駐車場、よくある三角コーンでは見た目が受け入れられない…。それならこんな、どこに置いてもキマるヴィンテージライクなゲートはいかが?。移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】。1.駐車場。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入を防いでくれます。用途にあわせた看板でカスタムすれば、よりわかりやすい♪。2.駐輪場。置くだけで駐輪場が完成。自転車とチェーンでつなぐことで、防犯対策にもなります。3.境界線。私有地と道路の境目に置いて、路上駐車やUターンをスマートに防いで。4.看板。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方。チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。【かんたん組立/スリム収納】。組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。たたむと薄くなるので、隙間収納に。【延長できます】。本体の両端にチェーンホルダーがついているので、複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。
用途駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入防止に。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方も。 チェーンスタンド カーポール コーナーポール 柵 門 扉 フェンス 侵入防止 飛び出し防止 立入禁止 車庫 駐車 置くだけ 駐輪場 庭 私有地 玄関 間仕切り 連結 スリム 折り畳み 収納 コンパクト 仕様完成品 材質スチール 質量(kg)4.8(1セット) 高さ(mm)645 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×510×645(1セット) 仕上粉体塗装
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「まるでカフェの入り口」。自宅の駐車場、よくある三角コーンでは見た目が受け入れられない…。それならこんな、どこに置いてもキマるヴィンテージライクなゲートはいかが?。移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】。1.駐車場。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入を防いでくれます。用途にあわせた看板でカスタムすれば、よりわかりやすい♪。2.駐輪場。置くだけで駐輪場が完成。自転車とチェーンでつなぐことで、防犯対策にもなります。3.境界線。私有地と道路の境目に置いて、路上駐車やUターンをスマートに防いで。4.看板。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方。チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。【かんたん組立/スリム収納】。組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。たたむと薄くなるので、隙間収納に。【延長できます】。本体の両端にチェーンホルダーがついているので、複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。
用途駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、人や車の進入防止に。店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。看板とゲートを兼ねた使い方も。 チェーンスタンド カーポール コーナーポール 柵 門 扉 フェンス 侵入防止 飛び出し防止 立入禁止 車庫 駐車 置くだけ 駐輪場 庭 私有地 玄関 間仕切り 連結 スリム 折り畳み 収納 コンパクト パーキング ガレージ カーポート エントランス カフェ 屋外 ハンギング 仕様完成品 材質スチール 質量(kg)4.8 マットブラック 高さ(mm)645 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1550×510×645 仕上粉体塗装
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)