3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。
モデリング・切り絵・カッティングシートに。
材質(刃)ステンレス鋼
付属品安全ケース
全長(mm)146
刃厚(mm)0.38
材質(ハンドル)AS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。
ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351
全長(mm)120
刃幅(mm)7
ブレードT120
刃先角度(°)60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度90°
全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品スパナ×1
質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)3-20
柄幅(mm)28.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162
刃長(mm)37
適合材プラスチック、金属など
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。
また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。
刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。
初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック
材質(ボディ)プラスチック
刃厚(mm)1.5
刃先角度(°)R30
iPhoneの分解をサポートする工具10点セット
特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。
セット内容トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番360-0688
厚さ(mm)13.7
全長(mm)172
質量(g)29.5
全幅(mm)16
刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
積み重ねができます。
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外寸(mm)60×20×H20
EBM品番3180500
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
外寸(mm)60×20×H18
EBM品番3180700
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
セット内容8点組〈セット内容〉200mmパテナイフ203mmパテナイフ200mm平スクレーパー300mm三角スクレーパー75mmスクレーパー100mmアーチスクレーパー450mmスケーリングピック&スクレーパー100mmブラシ材質:アルミニウム青銅防爆非磁性耐摩耗性耐食性に優れています。
1セット
¥116,500
税込¥128,150
当日出荷
カットしたケーキを取り分けるのに使う、長三角形のおしゃれなパレットナイフ型です。おしゃれなケーキサーバーなのでどんなケーキにもぴったり。持ちやすく安定感があるので、カットしたホールケーキを倒さずにきれいにお皿に移すことができます。
材質ステンレス304
寸法(mm)215×2
色ゴールド
質量(g)56
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
これ一つで全部解決!スタンプ作りに必要なものを全部そろえたセットです。
セット内容ほるナビ(ハガキサイズ)、カッティングマット(A5サイズ)、そのままはんこ、スタンプインク(紙・布用 茶色)、アートナイフ、三角刀、そうじねりけし、専用ケース(PP製)、図案用紙、トレーシングペーパー
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ(IPX4)・ヘルメット・LEDラジオライト (AM/FM)・アルカリ保存水(500ml)×2・7年保存クッキー×2・携帯トイレ(1回分)×3・ブルーシート・エアークッション・給水バッグ(5L)・完封割箸×3・紙皿(おわん型)10枚入・ゴミ袋 半透明 45L・使い捨てカイロ・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・水に流せるポケットティッシュ・ウェットティッシュ(5年保存)・軍手・静音アルミブランケット・防災ガイドブック・八徳ナイフ・防災用簡易ライト・非常用ウェットタオル・三角巾
質量(g)約3790
電源単4電池×3本(付属)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッグ/約250×250×600
1セット
¥20,000
税込¥22,000
6日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは防水性に優れているので雨の日も安心です。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
セット内容防水ドライバッグ、乾電池式ヘッドライト、八徳ナイフ、水に流せるティッシュ(10枚)、ブルーシート、エアークッション、給水バッグ(5L用)、使い捨てカイロ、使い捨てマスク、軍手、ゴミ袋45L(10枚)、防災用ウエットティッシュ(20枚)、三角巾、アルミブランケット、絆創膏・綿棒セット、非常用呼子笛、防災用簡易ライト、非常用ウエットタオル、ガードポンチョ、防災ガイドブック/各1、携帯トイレ1回分×3
寸法(mm)310×390×165
質量(g)約1760
電源単4電池×3本(別売)
1セット
¥15,000
税込¥16,500
6日以内出荷
RS Pro Diamond やすりキット 160 mm です 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこの 160 mm Diamond ファイルキットは、精密で高品質な仕上げが求められるさまざまな用途にファイリングするのに不可欠な工具キットです。やすりのコーティング Diamond グリットは、プッシュストロークとプルストロークをはっきり正確に研磨できます。また、横向きにも、鋼やカーバイドなどのさまざまな極硬素材の上でねじる動きになります。やすりは人間工学に基づいたハンドルも備え、一貫した操作性と快適性が得られます。 特長と利点 .さまざまな用途に合わせて 6 種類の Diamond ニードルファイルを使用できます .人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を実現 .カーバイドなどの硬い素材に最適 .任意のストロークパターンでファイルを作成します .細部まで正確に加工できます 一般的な用途 Diamond ニードルヤスリは、以下のようなさまざまな用途で、シャープネスを高めたり、ヤスリ .宝石類 .カーバイド切削工具 .サファイアやルビーなどの石の成形 .時計のバリ取りと回転のやり直し .ベーリングガラス .家庭用ツールをシャープにする Diamond ニードルヤスリとは何です Diamond ニードルヤスリは、カーバイドなど、通常のヤスリでは出せないような硬鋼を滑らかにしたり研ぎたりすることができるヤスリです。Diamond ファイルは、小さな歯ではなく Diamond グリットで構成されており、さまざまなファイリング技術が利用できます。Diamond ニードルヤスリは、精密なポイントがあり、狭いスペースでも精密に作業を行えます。 Diamond ファイルはどのように作成されますか. Diamond ニードルヤスリは、ニッケルを使用してスチールに電気めっき Diamond を生成し、より細かいファイルが得られます。 Diamond ファイルを使用する理由は何ですか. Diamond ファイルは、通常のファイルとは異なり、カーバイド鋼などの硬化素材を削り取ることができます。Diamond グリット構造により、あらゆるやすりがけ方向に使用することもできるため、非常に汎用的な工具になっています。Diamond ニードルヤスリは、リングシャンクなどの宝石類の複雑なデザインやスペースのバリ取りに最適です。また、ガラスやプラスチックなど、従来のヤスリを使用している場合に破断するおそれのある、はるかに脆い材料に使用する場合にも最適です。 RS Pro キットには何個のファイルが含まれていますか. RS Pro 160 mm Diamond ファイルキットは、さまざまな用途に適した 6 種類の Diamond ファイルが揃っています。Diamond ニードルヤスリは、以下のとおりです。平面 .半丸形 .ナイフ .ラウンド .正方形 .三角精密やすり Diamond ニードルヤスリは、どのような材料で使用できますか. Diamond ニードルヤスリは、硬化スチールからガラスまで幅広い材質で使用できるため、非常に汎用性の高い工具となっています。Diamond やすりは、ガラス、硬化鋼、カーバイド、宝石ストーンなどの材質で一般的に使用されています。
仕様形状 = フラット長さ = 160mm
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
丸芯抜6pc(#1~6)
料理細工小刀(藤巻)深曲刃
料理細工小刀(藤巻)曲刃
料理細工小刀(藤巻)直刃
木柄細工ナイフ(藤巻)野菜用
木柄細工ナイフ(藤巻)フルーツ用
細工ナイフ替刃式
細工ナイフ替刃(3枚入)
細工砥石丸
細工砥石三角
細工刀三角1分、1.5分、2分、2.5分、3分
細工刀丸型1分、2分、2.5分、3分、4分
料理細工小刀(藤巻)は右用・左用があります。
寸法(縦×横×高さ)(mm)330×270×45
関連キーワード