56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)粘着フック 三角型
粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。
耐荷重(g)300 材質スチール板 幅(mm)18 寸法(mm)15(突出部) 高さ(mm)35
1セット(5個)
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
2,660 税込2,926
翌日出荷

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10組)
828 税込911
当日出荷

ユニットビラカン
材質鉄(ニッケルメッキ) トラスコ品番744-5237 寸法(mm)14×9.5 穴径(Φmm)3.8
1組(10個)
219 税込241
当日出荷

エスコ品番EA628RS-820 材質 寸法(mm)24.7×27 材質(本体) 質量(g)4 種類リンク 線径(Φmm)3 表面処理ニッケルメッキ 適合バンド幅(mm)20
1個
140 税込154
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ベルトフック
RoHS
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角でも丸でもなく、三角。このフックの持つ可能性は、あなたの発想力と比例します。ヒントはこちら。・フック・ホルダー・スタンド・ウォールデコレーション。設置の仕方で働き方が変わるのも面白みの一つ。ナイスアイディアは、案外ひょんな思い付きから生まれたりするものです。【アイアン製品について】製造工程上、サイズ・塗装の仕上がりに個体差が生じます。また、アンティークの風合いを出す為の加工(色ムラ・サビ加工等)が施されております。製品の特性としてご理解ください。
用途洗面所やキッチン、玄関などのフックやスタンドとして 付属品取付用ビス×2 材質アイアン ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×50
1個
949 税込1,044
10日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所三角リンク
RoHS
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
149 税込164
6日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Clover(クロバー)プラ三角かん〈25mm〉
ナスかんのフックの取り付けに。アウトドアバッグに最適!軽くて丈夫な樹脂製パーツです。ナスかんと共に使用するとナスかんのフック位置が三角かんの頂点部で保持できます。小型リュックサックの肩ベルトなど三方向に分岐するベルトの取り付けにも。
材質ポリアセタール
1袋(2個)
219 税込241
7日以内出荷

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(2個)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
559 税込615
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型のボード裏面はキラキラ光る水滴をイメージしたピンドットエンボス入り。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。 A-538ペンキーパーも取り付けできます。 サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線がひけます。 本体上部に吊り下げ用フック穴(8mm径)付き。
板厚(mm)2 材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POM サイズA4 タイプタテ 縦(mm)323 横(mm)235 綴じ枚数40
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。 支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。 フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。 フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。 脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
材質アルミ・鉄 質量(kg)1 シルバー/赤 保証期間1年 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スイミングデルタ
「捲ナゴ」とのコンビで放つ強烈波動!ロックフィッシュスイミングメソッドの切り札!!
用途安定感のある低重心三角ヘッドに、日本製ヘビーワイヤーフック。鈎先が潰れにくいネムリ鈎仕様など、ハードロックフィッシュゲームの基本的要素が詰まったスイミングジグヘッド。ブレードカスタムなどにも対応可能な下部アイ付き。
1袋(3個×1袋)ほか
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

がまかつ GamakatsuLDマスターショット
三角形のデルタリングを搭載。三点にそれぞれフック・シンカー・スイベルが収まる事で干渉を防ぎ、トラブルを軽減。また、確実にシンカーが下になりフォールする事ですり抜けが良くなり、フッキングの際もスイベルとフックが角に収まる事でパワーロスを防ぎ、 濃いカバー越しでもフッキングが決まりやすくなります。「ダブルクレンスイベル」を搭載、糸ヨレを軽減します。フックは「LDマスター」を標準装備。
入数2組
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)バーサタイルフレーム PT-3025
用途ルアーフィッシングに最適!三角型アルミフレーム+軽量ラバーコーティングネット。魚に優しくルアーフックが絡みにくい。軽量コンパクトに収納。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)344 材質アルミ、カラーアルマイト処理 使用角度(°)75 規格iFデザイン賞
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付き ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) ブレーキ種類フットブレーキ 特性取っ手付き ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

三角形のデルタリングを搭載。 三点にそれぞれフック・シンカー・スイベルが収まる事で干渉を防ぎ、トラブルを軽減。 また、確実にシンカーが下になりフォールする事ですり抜けが良くなり、フッキングの際もスイベルとフックが角に収まる事でパワーロスを防ぎ、濃いカバー越しでもフッキングが決まりやすくなります。 「ダブルクレンスイベル」を搭載、糸ヨレを軽減します。 フックは「LDマスター」を標準装備。 デルタリング搭載で、トラブルを軽減し、すり抜け、フッキングパフォーマンスが向上!
対象釣種:バス 入数2
1袋
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単設置、親切表示、便利機能付! 市販の三角コーンに簡単取り付け 大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記) 注水式ボードで倒れにくい チェーンフック付き 持ち運びに便利な取手付き
材質本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン 仕様片面表示 付属品チェーンフック付き(左右2ヶ所) 寸法(mm)横650×縦350×厚さ1 質量(kg)約3.0(満水時約7.0) 黄色 容量(L)4(注水式)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ) トラスコ品番125-1988 セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット 全長(mm)52 質量(g)540 外径(Φmm)26 使用範囲(mm)7~19 差込深さ(mm)9.5
1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷

EverGreen INTERNATIONALルーシー3.2
相反する要素である「喰わせ」と「アピール」のバランスを考慮し、全体的に動くのではなく、一部だけが細かく動く(ボディの余計な動きを排除してテールのみを動かす)ように設計。 <マテリアル>ソルト量は多め、質感は柔らかめ。厚みのあるテールをレスポンス良く動かすための設計。<テール>適度な厚みを持たせたテール。*しっかり水を動かしてバスに気づかせる(テールを薄くすると水押しが弱くアピールしない)。*動きが抑えられバスに違和感を与えない(テールを薄くすると動きすぎて喰わせにくい)。 <断面逆三角形状ボディ>スイム時、フォール時の姿勢を安定させる断面逆三角形状。<フィン>ボディのロールや回転を抑える役割を持つフィン。<センターライン>フックをセットする際に目印となるセンターラインを背面と腹面に設置。ボディのセンターにバランス良く、素早く確実にフックをセットできます。<スペシャルフォーミュラ>シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分をミックスしたスペシャルフォーミュラを配合。<FECOエコタックル認定>FECO認定マークを刻印*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。
用途【琵琶湖プロガイド大西健太が求めた「まず1匹」をサポートする喰わせのスリムカーリー】 「ガイド中、誰に使ってもらっても釣れるルアーは欲しい・・・・・」大西健太のそんな思いから生まれたワームが、このルーシー。「とにかく釣れる!」細身のカーリーテールならではの、バスに躊躇させず喰わせる弱々しくてわざとらしくない動き、それでいて琵琶湖のだだっ広いウィードエリアでバスに気づいてもらえる存在感。高速シェイクやミドストのような小難しいテクニックも必要なし。ロッドで真っ直ぐ引いて、ラインを巻き取るだけの簡単な動作でOK。フックを確実に真っ直ぐ刺せる、安定した泳ぎで回転しない、など使い勝手の良さも大事な要素。使いやすくてバイトが多い、なにより釣れるスリムなカーリーテールです。
1パック(8本×1パック)
998 税込1,098
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り 仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72 電源手動
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25 耐荷重(kg)200 使用車輪180Φゴム車輪 車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

魚種やルアー、釣り小物における様々なバリエーションのデザインを施した見出しシールです。タックルボックスはもちろん、引き出しや棚などに貼るのもよし。それぞれのジャンルを組み合わせて使用していただくことで、より細やかなタックル管理が可能。区別しやすいよう、各ジャンルごとにカラーリング分け。発色が良く、耐候性に優れる素材を選定。張った状態で中身がわかりやすい三角形状。(ラインナップ)。「アクセサリー」 …ルアーフィッシングで使用するアイテムを網羅!フック・スナップ・ルアー等。「ターゲット」 …一般的なルアーターゲットとなる魚をイラストと文字で表現。「フレッシュルアー」 …バスフィッシングをはじめとする、淡水でよく使用されるルアーをラインナップ。「ソルトルアー」 …ショア・オフショア問わず、海で使用されるルアーを幅広く掲載。
用途釣り、針
1枚(1枚)
319 税込351
8日以内出荷

魚種やルアー、釣り小物における様々なバリエーションのデザインを施した見出しシールです。タックルボックスはもちろん、引き出しや棚などに貼るのもよし。それぞれのジャンルを組み合わせて使用していただくことで、より細やかなタックル管理が可能。区別しやすいよう、各ジャンルごとにカラーリング分け。発色が良く、耐候性に優れる素材を選定。張った状態で中身がわかりやすい三角形状。(ラインナップ)。「アクセサリー」 …ルアーフィッシングで使用するアイテムを網羅!フック・スナップ・ルアー等。「ターゲット」 …一般的なルアーターゲットとなる魚をイラストと文字で表現。「フレッシュルアー」 …バスフィッシングをはじめとする、淡水でよく使用されるルアーをラインナップ。「ソルトルアー」 …ショア・オフショア問わず、海で使用されるルアーを幅広く掲載。
用途釣り、針
1枚(1枚)
319 税込351
8日以内出荷

魚種やルアー、釣り小物における様々なバリエーションのデザインを施した見出しシールです。タックルボックスはもちろん、引き出しや棚などに貼るのもよし。それぞれのジャンルを組み合わせて使用していただくことで、より細やかなタックル管理が可能。区別しやすいよう、各ジャンルごとにカラーリング分け。発色が良く、耐候性に優れる素材を選定。張った状態で中身がわかりやすい三角形状。(ラインナップ)。「アクセサリー」 …ルアーフィッシングで使用するアイテムを網羅!フック・スナップ・ルアー等。「ターゲット」 …一般的なルアーターゲットとなる魚をイラストと文字で表現。「フレッシュルアー」 …バスフィッシングをはじめとする、淡水でよく使用されるルアーをラインナップ。「ソルトルアー」 …ショア・オフショア問わず、海で使用されるルアーを幅広く掲載。
用途釣り、針
1枚(1枚)
319 税込351
8日以内出荷

魚種やルアー、釣り小物における様々なバリエーションのデザインを施した見出しシールです。タックルボックスはもちろん、引き出しや棚などに貼るのもよし。それぞれのジャンルを組み合わせて使用していただくことで、より細やかなタックル管理が可能。区別しやすいよう、各ジャンルごとにカラーリング分け。発色が良く、耐候性に優れる素材を選定。張った状態で中身がわかりやすい三角形状。(ラインナップ)。「アクセサリー」 …ルアーフィッシングで使用するアイテムを網羅!フック・スナップ・ルアー等。「ターゲット」 …一般的なルアーターゲットとなる魚をイラストと文字で表現。「フレッシュルアー」 …バスフィッシングをはじめとする、淡水でよく使用されるルアーをラインナップ。「ソルトルアー」 …ショア・オフショア問わず、海で使用されるルアーを幅広く掲載。
用途釣り、針
1枚(1枚)
319 税込351
8日以内出荷

ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(9本)
539 税込593
8日以内出荷