一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:グレー
1個
¥465
税込¥512
当日出荷
トレイを振るだけで、中のラインストーンが表に向きます。トレイ中央に付いた、つぶ状の特殊な樹脂が適度な摩擦力を持ため、うまくラインストーンが引っかかって簡単に表に向きます。しかも三角形なので細かいストーンの出し入れがしやすい!マジカルピックと一緒にどうぞ♪
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
面談やミーティング、ワークショップにランチまで、利用内容や人数に合わせて、自由自在にテーブルレイアウトが変更可能。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC ソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φ アジャスター付
寸法(mm)1200×600×720
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
長さ(mm)1000
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×8
TKG品番9-1681-2301
TKG品番(2017)6-1507-2301
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様直角面木
材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)2000
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号6131018
オフィスに気軽なコミュニケーションのきっかけを。
対話で交流が進むチームテーブル。
気軽なコミュニケーションを生む三角形のテーブル形状。
材質ビーム:スチール、焼付塗装
高さ(mm)720、下肢空間:652
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)20
組立時間分
材質(脚)スチールパイプ、スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ポリエチレン)
グリーン購入法適合
組立人数人
サービス分類組立・設置・取付
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
色レッド
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
寸法(mm)123×86×86
1個
¥419
税込¥461
欠品中
カットケーキにお使いいただける食品対応の三角形OPPバッグです。カットケーキをカンタン・キレイに包むことができます。シールと合わせてラッピングするのもおすすめです。
仕様食品対応
材質OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)170×205
1パック(100枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
かわいい三角型のピュアパックです。タイやリボンで留めるだけで簡単にラッピングが仕上がります。食品を直接入れることができます。
材質OPP
厚さ(mm)0.03
適合規格食品衛生法規格基準
テープなし
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様食品対応
材質OPP[透明]
形状マチなし
幅(mm)320
厚さ(mm)0.03
高さ(mm)277
1パック(100枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:非鉄金属。
トラスコ品番825-3955
適合被削材種非鉄金属
材種DX140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番456-4795
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
材種TH10
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼の一般加工用。
仕様ブレーカー:FA
トラスコ品番456-7844
材質TT8125B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状高精度仕上
1箱(10個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)16.5
内接円(mm)9.525
適合被削材種鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
適合被削材種鋼
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
トラスコ品番456-9213
材質TT8020
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状三角形
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼
チップ形状三角形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ