65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM 長さ(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターを固定するゴムストッパーです。
用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。 材質NRゴム 硬度70°±5 耐熱温度(℃)70 幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ TEEN
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 形状正三角形60° 精度準精密級 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカ無し
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トライアングル回転子 アズワン 動画あり
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
272 税込299
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タキロンシーアイ接着棒 PVC クリア
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強 材質ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 長さ(mm)1000
1セット(10本)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS 幅(mm)10 ホワイトウッド 高さ(mm)10 表面処理木目シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 材質ニトリルゴム(NBR) 形状平型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
400 税込440
当日出荷

作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 。傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 。画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 。天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 。6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 。ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 。通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 。耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 。スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 。丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 。不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン 質量(kg)約1.15 シルバー 耐荷重5kg 適合サイズ6.9~17インチまでのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 三角形の角を使って細かいところもピンポイントで狙って消せます。 三角形の辺を使って広範囲をまとめて消せます。 スライド繰り出しのスティック消しゴムです。
寸法(mm)16.3×20.1×143 質量(g)14
1個
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角形のスライド繰り出し式消しゴムの詰替え用
寸法(mm)8.0×7.0×70 質量(g)3 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2本)
80 税込88
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかゴムがキュポッとはまる&プニッとやわらかで鉛筆のキズも防止!固くて丈夫なヘッドは力を分散するカーブ形状!割れにくく、芯先もしっかりガード!芯先が飛び出さない。くびれで鉛筆が中に入り過ぎないから安心!JIS規格対応丸・六角・三角の形の鉛筆に使える。
材質ABS・TPE 寸法(mm)10×45×10 繰り返し・詰め替え対応
1パック(6本)
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住まいの気になる汚れを消しゴムでササッと消す。 使い方は簡単。消しゴム感覚でこするだけ。 天然研磨剤「シラス火山灰」で傷がつきにくい。 汚れとカスが本体にくっついてゴミが下に散らない。 汚れに合わせて角や面を使い分けられる三角形。
用途洗面器・浴槽の水アカに。鏡のウロコ落としに。水廻りのカビ・カルキ跡に。 適合材樹脂、鏡など 材質合成ゴム、研磨剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×14×53
1個
599 税込659
当日出荷

No.50R No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエム 動画あり
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。 セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー 材質アルミダイキャスト 幅(mm)ガイドバー:99 高さ(mm)367.5 シャンク径(Φmm)三本溝10 口径(Φmm)60(ベース内径) 取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで 適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル 適正回転数(回転/分)2500以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMX
形状正三角形 逃げ角(度)0 メーカー従来品番TNMX160404 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●容量 mL:200●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:195●コード番号:694-200 アズワン品番65-8677-01
1個
15,599 税込17,159
欠品中

仕様●容量 mL:300●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:206●コード番号:694-300 アズワン品番65-8677-02
1個
16,699 税込18,369
欠品中

仕様●画像のみ●摘要 mL:300 用●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●寸法 mm:196●コード番号:694-300A アズワン品番65-8677-05
1個
8,598 税込9,458
欠品中

仕様●画像Aのみ●摘要 mL:200 用●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●寸法 mm:185●コード番号:694-200A アズワン品番65-8677-04
1個
7,998 税込8,798
欠品中

仕様●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●寸法 mm:215●コード番号:694-500A アズワン品番65-8677-06
1個
9,398 税込10,338
欠品中

仕様●容量 mL:500●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:225●コード番号:694-500 アズワン品番65-8677-03
1個
18,399 税込20,239
欠品中

SONIC(ソニック)[文具]キュポットグリップ
キャップ×グリップこれ1本!キャップとグリップが一体化!やわらかゴムの三角形状グリップ!鉛筆が正しく持てる&にぎりやすく指が疲れにくい!グリップはやわらかゴムでホールドするから、鉛筆がぬけにくいのに着脱がスムーズ。鉛筆にキズがつきにくい!割れにくい!しっかりヘッド!カーブ形状が力を分散!落としても割れずに頑丈!差し込みすぎても割れにくい!芯先が飛び出さない。くびれで鉛筆が中に入り過ぎないから安心!JIS規格対応丸・六角・三角の形の鉛筆に使える
材質ABS・TPE 寸法(mm)13×69×13
1パック(3個)
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様TCC30 寸法(mm)Φ305(内寸)×141 高さ(mm)141 適合内径(Φmm)305 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性丈夫、軽量 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 高さ(mm)171 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性洗浄後、容器を逆さにして水切り、保管、移動可能 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)