AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。
材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。
吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質PA6、鋼
色グレー
適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
折戸+開き戸用アームです。
ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。
掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)
材質鋼、POM
仕上アンバー塗装
適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用
材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
レール内に挿入します。
吊元固定タイプにする場合は、吊元にしたい側の吊り車を、両サイドから挟んで固定します。
材質ジュラコン(R)、鋼
色ダークブラウン
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質POM、鋼
適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
AFD-100レール用安定走行用金具
用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。
材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(本体)SUS304
自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。
材質黄銅
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
アズワン品番64-6502-56
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用 上部レール(ストッパー付)部品のみです。
付属品ストッパー(レール1本につき2個)SPCC(t3)
材質アルミ(t1)
寸法L(mm)1800
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用上部レール専用ストッパー部品のみです。
材質鉄(SPCC)
穴径(Φmm)3.5
1袋(2個)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
用途引分戸のストッパーとして
材質(本体)SUS304
仕上磨
RoHS指令(10物質対応)対応
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)
適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質SUS304+ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質SUS304、POM
仕上ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品キャップナット
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5155-61
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
用途ブリーダープラグの締緩作業。
質量(g)60
寸法T(mm)7.5
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番859-1233
セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)
材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP
質量(g)320
危険物の類別非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。
付属品皿木3.5×13ビス:4本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×36
8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。
トラスコ品番859-1197
厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)
寸法(mm)8×11
全長(mm)127
質量(g)50
メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。
材質トタン材
形状円筒形
質量(kg)約1.53
寸法(Φ×高さH)(mm)135×510
フタの種類かぶせ式
薄型のボード裏面はキラキラ光る水滴をイメージしたピンドットエンボス入り。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
軸径7.5mm~11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。
A-538ペンキーパーも取り付けできます。
サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線がひけます。
本体上部に吊り下げ用フック穴(8mm径)付き。
板厚(mm)2
材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POM
サイズA4
タイプタテ
縦(mm)323
横(mm)235
綴じ枚数40
かわいらしいフルーツ柄と鮮やかなオレンジを基調としたマグボトル。上部は氷ストッパー付きなので飲みやすく、やさしい口当たり。内面はステンレス鋼でサビにくく衛生的。保温効力/65℃以上(6時間) ・保冷効力/10℃以下(6時間)と、保温・保冷機能もしっかりあるので安心です。
材質胴部:内面ステンレス鋼、ふた・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)約68×68×153
容量(mL)320
質量(g)約155
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能!
アズワン品番65-9312-46
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅
幅(mm)対応曲尺:20
厚さ(mm)対応曲尺:2以内
質量(g)89
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
本体サイズ(mm)83×43×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
色シルバー
目盛表裏同目 8段目盛
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん!
本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。
キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。
コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
カーボンブラシ呼び番号172
吸水量(L)30
真空度(kPa)最大22
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅
幅(mm)対応曲尺:15
厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内
質量(g)86
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
本体サイズ(mm)78×43×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
色シルバー
目盛表裏同目
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ