27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
52 税込57
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ。 さげ缶3型を更に4mm深くしました。
容量(L)2.2 仕様内容器 材質ポリプロピレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)179×135×144
1セット(30枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ 段付きプレス缶にすっぽり納まる替え容器。
容量(L)2.2 仕様内容器 材質ポリプロピレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)175×135×140
1セット(30枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ製の塗料缶です。 特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。 3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ 段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器 外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5 仕様内容器 材質ポリエチレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
1セット(15枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

好川産業YKポリ内容器
エコ商品
ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。 仕様1型 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4 外径×高さH(Φmm×mm)175×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

大塚刷毛製造らくらくカートリッジ(缶なし)
エコ商品
色替えや後始末が簡単な、カーリッジタイプの内容器。
用途下げ缶用内容器。 適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

格安品!ミニサイズでも取っ手付き。少量のペンキ塗り作業に
容量(L)1 材質ポリプロピレン 目盛(mL)100 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)130×100×100
1セット(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。
用途下げ缶用内容器。 仕様2.2L用 適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶 型式3型 寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。
用途下げ缶用内容器。 仕様2.5L用 適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶2L、段付下げ缶 型式2型 寸法(直径Φ×高さH)(mm)183×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンプレス缶内容器
エコ商品
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。 スーパープレス缶にスッキリ納まる替え容器です。
容量(L)3 材質ポリプロピレン 質量(g)87 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ192×140
1セット(5枚)
669 税込736
当日出荷

外枠にセットして使用。 刷毛がしごきやすくなっています。
容量(L)3 セット内容ホルダー1個・内容器21枚 目盛(mL)500 材質(内容器)ポリエチレン 材質(ホルダー)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)195×175×145
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷


大塚刷毛製造キング 段付プレス缶
エコ商品
塗料を缶から移して使用する際の容器。 ブリキ製なので頑丈。
用途下げ缶用。 適合無印らくらくカートリッジ、ラクラクカートリッジ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌日出荷

ジョイントコークの小分けに便利
用途ジョイントコークA・Mの小分けや、狭い部分の注入時等に使用すると便利なミニ詰め替え容器です。ご使用時は、ジョイントコーク標準ノズル又は、専用ロングノズルを別途ご用意のうえ、容器に装着してご使用ください。 トラスコ品番457-5019 材質ポリエチレン 容量220g(ジョイントコークの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジ
エコ商品
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 淡褐色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好川産業ポリ内容器
エコ商品
ポリ下げ缶Mや段付きプレス缶(スーパープレス缶)に適合します。薄型でも、底の部分の強度はしっかりあります。ローコストタイプの人気商品。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。 仕様3型 1枚 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
64 税込70
当日出荷

好川産業YKポリ内容器
エコ商品
1型はふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。 2型は段付きプレス缶、スーパープレス缶にフィットします。内容器の種類の中では、特に厚みと強度があるのがポイントです。「かえし」部分が刷毛をしごくのに便利です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。 商品タイプ補充用インク
1個(900mL)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系) ベースオイル100%化学合成 SAE2.5W 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)