強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。
この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。
種別指定医薬部外品
効能整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘
用法1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠)
成分(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
アスリセート 整腸薬 は、3種類の乳酸菌を配合した整腸薬です。
ヒトの腸内には100種類もの細菌がすみついています。
健康なときには、身体によい働きをする乳酸菌が優性ですが、身体が不調なときや、高齢になってくると、悪い菌が増えて腸内細菌のバランスが乱れてきます。
本品には、整腸効果を高めるビフィズス菌、乱れた腸内菌叢を整えるフェーカリス菌、有害菌をおさえるアシドフィルス菌が配合されています。
これらの菌が生きたまま腸に届いて増え、腸内細菌のバランスを整えてくれます。
種別指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(360錠)
¥879
税込¥967
12日以内出荷
お通じの改善に役立つ食物繊維。
栄養成分(1パック5.2gあたり)熱量:4.9~7.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0~0.78g、食物繊維:4.2g、ナトリウム:0.0085~0.34mg、関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として):4.2g
原材料難消化性デキストリン
材質硬質ガラス
公差(mm)(先端外径)±1.0
目盛あり
滅菌なし
先端形状浣腸器型
筒先中口
ダイエットに食物繊維とアミノ酸を補給。
さっと溶けて、味が変わりにくい食物繊維です。
原材料難消化性デキストリン、L-カルニチンL-酒石酸塩、pH調整剤、ロイシン、イソロイシン、バリン
栄養成分(1パック5.8gあたり)エネルギー:7.5kcal、たんぱく質:0.046g、脂質:0g、糖質:0~0.83g、食物繊維:4.8g、ナトリウム:1.9~76mg、コレステロール:0mg、ロイシン:5mg、イソロイシン:2.5mg、パリン:2.5mg、L-カルニチン:75mg
1個(30個)
¥1,698
税込¥1,834
5日以内出荷
弱った胃腸の働きを活発にします。ビール酵母には、乳酸菌などの腸の働きに役立つ菌を増やしたり、食欲を増進させる作用があります。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、弱った胃を助け、消化不良・食欲不振など、胃の働きが不十分なために引き起こされる症状を改善します。
不足しがちな栄養素を補給します。ビール酵母は、ビタミンB1・B2・B6などのビタミンB群、たんぱく質、ミネラルといった栄養素の他に、グルカン・マンナンなどの食物繊維、さらに核酸などが豊富に含まれている栄養酵母です。「エビオス錠」は、これらの成分の相互作用で不足しがちな栄養素を補います。
私たちの体に欠かせない必須アミノ酸の補給に役立ちます。ビール酵母には、たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、体内ではつくれない必須アミノ酸9種類すべてが含まれています。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、たんぱく質を豊富(40~50%)に含み、胃腸の健康に役立ちます。
成分1日30錠中/乾燥酵母7125mg
効能胃もたれ、消化不良、胃部・腹部膨満感、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃弱、食欲不振(食欲減退)、栄養補給、栄養障害、妊産婦・授乳婦・虚弱体質者の栄養補給
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
毎日スッキリ元気&栄養バランス。
8種の野菜、23種の果物、7種の穀物、5種の海藻、5種の豆や種子からなる全48種の植物を発酵させた「植物発酵エキス」に12種のビタミンと9種のミネラルをプラス。
さらに食物繊維(ビール酵母由来)と乳酸菌を配合したサプリメントです。
栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:3.94kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.047g、糖質:0.25g、食物繊維:0.46g、ナトリウム:3.12mg、ビタミンE:8mg、ビタミンB2:1.1mg、ビオチン:45μg、ビタミンA:450μg、ビタミンC:80mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、亜鉛:2.34mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg
有胞子性乳酸菌(ラクボン)は、胃酸に不活性化されることが少なく、生きたまま腸まで到達します。
消化酵素の働きにより、消化不良、食欲不振を改善します。
お子様からご高齢の方までのみやすい、水なしでもかんで服用できるヨーグルト味の錠剤です。
成分有胞子性乳酸菌(ラクボン原末)45mg、タカヂアスターゼN1135mg、ビオチン(ビタミンH)18μg、添加物(タルク、ステアリン酸Mg、塩化Na、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、バニリン、エチルバニリン、白糖、セルロース、乳糖)
種別指定医薬部外品
用法食後、そのまま服用するか又はかみくだいて服用
効能整腸(便通を整える)、便秘、軟便、腹部膨満感、腹部膨満感、消化不良、消化促進、もたれ、胸つかえ、食欲不振、食べ過ぎ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
厚手の上着でもたっぷり約15着掛けられる頑丈ハンガーラック。スタイリッシュなオールめっき仕上げ。スムースな移動が可能なボール型キャスター採用。高さは5段階50mm間隔で調節可能。キャスター付き。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき)
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×420×1050~1600
組立時間20~30分
内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー部:840×850~1410
収納の目安シャツ25着
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
おなか活き活きビフィズス菌は、4つの成分で腸内環境をサポート!さっと溶けて飲みやすい顆粒タイプのシンバイオティクス食品です。※シンバイオティクスとは、プロバイオティクス(ビフィズス菌や乳酸菌など)とプレバイオティクス(オリゴ糖や食物繊維など)を組み合わせた概念です。
1.ビフィズス菌BB536:100億個
ビフィズス菌BB536は健康な乳児から発見された ヒトのおなかに棲む種類のビフィズス菌です。生きたまま大腸まで届き、腸内での悪玉菌の増殖を抑えます。
2.シールド乳酸菌100億個
森永乳業が保有する数千株の菌株の中から選び抜かれた、健康力をサポートする乳酸菌です。
3.オリゴ糖
ミルクオリゴ糖であるラクチュロースを配合しています。
ラクチュロースは直接大腸に届いて、善玉菌であるビフィズス菌の増殖を助けます。
4.食物繊維
水溶性食物繊維である難消化性デキストリンを配合しています。
大さじ1杯(約6g)で水溶性食物繊維を約5gを摂取できます。無味無臭で、温かいお茶や味噌汁、冷たい飲料にも使えます。
成分小麦でんぷん・緑茶粉末(カテキン含有)・シャンピニオンエキス・ビフィズス菌・ピロリン酸鉄(原材料の一部に乳を含む)
保存方法高温多湿や直射日光を避けて涼しいところで保存
【特長】●アミ戸や窓ガラスにスプレーするだけ。処理面に接触した虫に虫よけ&殺虫効果を発揮。●窓まわりにスプレーしておけば、室内への侵入も防ぐ。●速乾性のため、ガラスがくもらない。●ワイドパターン噴射で、大きなアミ戸や窓も簡単に処理できる。●虫よけ&殺虫効果は約2ヵ月間持続。(効果は使用条件によって異なります) ●害虫に直接かけても殺虫効果あり。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテ虫、カメムシ、ブユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ
適合害虫ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテムシ、カメムシ、プユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ
シリーズ虫コナーズ
1本(450mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ビール酵母に、元気をバックアップするビタミンB群を大幅強化。健康維持に不可欠な必須微量元素「亜鉛」も強化し、あなたの活力をサポートします。毎日の健康管理にもお役立てください。
栄養成分(1日15粒中)ビタミンB1:0.5mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンC:40mg、ビタミンA:135~450μg、パントテン酸:2.75mg、葉酸:100μg、クロム:6μg、カルシウム:112mg、ビタミンB2:0.55mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンE:4mg、ビタミンD:2.5μg、ナイアシン:5.5mg、鉄:2.4mg、セレン:9μg
1個(660粒)
¥1,898
税込¥2,050
4日以内出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質PP(ポリプロピレン)
先端径Φ2mm
外径×全長(mm)Φ12.5×44.3
適合チューブ内径(Φmm)7~12.5
アズワン品番8-7878-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
名称デキストリン(白色)
等級化学用 CP
化学式(C6H10O5)n xH2O
濃度(%)≧98.0
化学組成(C6H10O5)n xH2O
アズワン品番89-0064-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-53-9
別称デキストリンn水和物, 白色
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ
気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。
360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。
スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。
質量(g)174
寸法(mm)460~950(伸縮柄)、約170×80(ふわふわキャッチャー部)
材質伸縮柄:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、ポリエステル ふわふわキャッチャー:ポリエチレン、ポリエステル
シリーズクイックル
キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。
寸法(mm)353
タイプチーマンタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
尿道留置バルーンカテーテル患者さんの必需品。採尿袋から開放されて片手で排尿操作が可能。
アズワン品番64-4010-85
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。
エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。
OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
用途燃費悪化やエンジンノイズ、振動が気になる方に!!80,000kmオーバー車向けパワー復活コーティング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量270mL
危険物の性状非水溶性
1個(270mL)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。
エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。
OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
用途車のパワー不足が気になる、トルク感を感じたい方に!!30,000kmオーバー車向けパワー回復コーティング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量270mL
危険物の性状非水溶性
1個(270mL)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。
エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。
OCP(オレフィンコポリマー)エンジン油機能向上剤多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
膨潤型漏れ止め剤…優れた膨潤性で硬化したシール材などに作動し、オイル漏れ・にじみ・オイル下がりなどを防ぎ、最適なエンジン性能を維持します。
浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
用途オイルにじみ、漏れを見付けたら!!洗浄しながら浸透して、漏れを止める
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量270mL
危険物の性状非水溶性
1個(270mL)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。
エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。
OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
高純度有機モリブデン+エステル系摩擦調整剤…2種の摩擦調整剤(FM剤)をブレンドし金属表面に強度な被膜を形成し、金属同士が直接触れ合う事を防ぎ、更に摩擦を減らしスムーズな作動を可能とします。
用途エンジン性能を極限まで引き出したい方に!!低走行~多走行、全ての車に究極コーティング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量270mL
危険物の性状非水溶性
1個(270mL)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。
エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。
OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
清浄分散型洗浄剤…優れた清浄分散性でエンジン内の頑固な汚れに反応し、汚れを取り除いたり付着を抑制することで、常にエンジン内を綺麗に維持します。
浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
用途燃費、レスポンスが悪くなったと感じ始めた方に!!まずは、走行しながら洗浄&コーティング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量270mL
危険物の性状非水溶性
1個(270mL)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード