51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
1袋(10kg)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物 施工面積300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。 軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69 外観クリーム色粉末 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型(速硬性) 主成分β石膏 硬化時間(分)30 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
1箱(6kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用 クリーム色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
用途下塗り仕上げ兼用パテ タイプ硬化型 硬化時間(分)30 危険物の類別非危険物 施工面積300m2/14kg 主なワークパーツ
1箱(3.5kg×4個)
5,098 税込5,608
9日以内出荷

スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
用途下塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ
1箱(3.7kg×4個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗パテに適したパテベラです。 研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質ステンレス鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途上塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 硬化時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(8kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニットーVパテRevo60
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットーVパテRevo60
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。 軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ タイプ反応硬化型 外観クリーム色粉末 塗布面積(m2/kg)21
1袋(7kg)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニットーVライト120
骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(7kg)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 可使時間(分)120 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約19/kg 標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
859 税込945
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。フラットボックスにもおすすめです。
用途下塗り用 灰白色 タイプ乾燥型 主成分炭酸カルシウム 塗布面積(m2/kg)約210/10 危険物の類別非危険物 関連資料(0.85MB)
1箱(2.5kg×4袋)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。 軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。 リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)30 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。 下塗り用は、研磨部分の厚さが約0.34mmで腰を強めにしています。 木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニットーVスリーク120
肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。 少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。 表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です)。(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。 タイプ硬化型120分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm) 混水量(L/袋)1.7
1箱(2.5kg×4袋)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ニットーVスリーク60
肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。 少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。 表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です)。(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。 タイプ硬化型60分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm) 混水量(L/袋)1.7
1箱(2.5kg×4袋)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。 硬化時間(分)90 可使時間(分)60 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(4kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。 外径(Φmm)50
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニットーメリット60
肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。 下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型60分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)2~2.2
1箱(3kg×4袋)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)5(2.5×2個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
1箱(5kg)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

下塗り用のパテです。
用途石膏ボードの目地処理など 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.39kg
1袋(6kg)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ニットーメリット120
肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。 下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)2~2.2
1箱(3kg×4袋)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、巣穴、ペーパー目(P150以上)に対する充填性を大幅に改善。『ワキ』や『吸い込み』等のネガティブ要因も軽減された安心作業を実現。 垂直面での厚盛り時に『タレにくい』特性を高め、コシのある塗装感で作業性が向上。また、ボカシ際のミストなじみも良好で研磨作業時間の短縮化を実現。 単に効果速度を高めるだけでなく、ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。また、防錆性や耐水性といったパフォーマンスも満たした信頼の設計。 主製品は、PRTR届出不要、鉛・クロムフリー、エチルベンゼンフリー、MIBKフリー、スチレンフリー原料で環境及び作業者にやさしい環境配慮型塗料。さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。 低隠蔽な上塗り塗色に対する下地塗料として、新たに「HBC-1.5」と「HBC-2.5」の2つのカテゴリーを追加した7階層へと進化。トレンドの上塗り塗色に最適なミディアムグレーを設定。
適合202-0110 プラサフマルチ硬化剤 配合5:1 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板・アルミ合金)、電着交換パーツ、自動車用樹脂パーツ(バンパー等) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材【下塗り】ロッククイックパテ、各種057L ポリパテ類【上塗り】077L プロタッチ、088L パナロック、073L ハイロックDX、979L ネオ ウォーターベース 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車の金属ボディーや、アルミ製品の下塗りに、最も適しています。 パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。 乾燥後の研磨も容易です。 補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。 塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
寸法(mm)53×53×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量81mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤 黄色 内容量(kg)16(4×4個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
1箱(16kg)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。 硬化時間(分)150 可使時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(4kg)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装の下塗り用として、またパテ盛り改造後などの表面処理材として活躍する、きめ細かくなめらかな仕上がりが特長のファインサーフェイサーのピンクカラータイプです。 特に鮮やかな発色が求められるバーガンディーの下地色として最適。エッジ部分など、色がのりにくい部分のムラが出にくくなります。 また、隠蔽力が強いので、黒など濃い色のパーツをバーガンディーで塗装する場合の下地にも使えます。 プラスチックはもちろん、銅や真ちゅう、鉄など金属への密着性がよく、研磨作業にも優れた特殊樹脂を配合。 組み込んだエッチングパーツの上からもそのまま吹きつけられ、下地の色調を整え、上塗りカラーのムラを防ぎます。
用途塗装用 ピンク 主な用途鉄、真ちゅう、銅、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 特性密着性、研磨 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
780 税込858
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗用パテ HIスムーズ
溶かしやすく塗りやすいパテです。 軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)60 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

塗装下地専用に開発された可使時間30分タイプです。 粒子を細かくヤセを極限まで減らしました。 羽根のように軽いヘラさばきを実現しました。 ブリッジテープとの併用できれいな仕上がりです。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。 硬化時間(分)60 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(3kg)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。 塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。 スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。 素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。
用途漆器・工芸・建具・下塗り グレー 仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】 配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。) 塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。 150mm幅で下塗りにピッタリです。
用途クロス工事のパテ処理 幅(mm)150 ブラック 寸法(cm)26×21×15 質量(kg)1.1
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷