20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付 寸法(mm)62×116×31 測定範囲1.33330~1.5318 質量(g)130(電池含まず) 精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃ 機能自動電源オフ 表示桁数5 使用電池単4電池×1個 使用環境温度(℃)5~40
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。 燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。 パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。
用途不正燃料の確認に 目盛範囲0.798~0.879 直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く) 適合パイプΦ65以上1000mmまで ホース長さ(mm)600
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1式
48,980 税込53,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000 仕様軽ボーメ度:72~10度 TGK品番801-53-47-01 材質ガラス、鉛 全長(mm)約250 1目盛1度 ボーメ度範囲72~10度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐侯性、 ノンチョーキング型。
使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(3L)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷


バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(3kg)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
369 税込406
当日出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)