111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(μm)27 テープ長さ(m)25 材質PETフリース基材 破断伸度(%)20 粘着剤アクリル粘着剤 粘着力(N/cm)3.5 耐熱温度(℃)-40~125 引張強度(N/cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.3
1巻(5m)
449 税込494
当日出荷

テサ (tesa)結束テープ
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。 仕様テープカット条件:手で切断可能 材質基材: PET不織布 厚さ(mm)0.26 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.3 引張強度(N/10mm)46.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)105 絶縁破壊電圧(kV)3.0 引張強度(N/10mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
1巻ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HN606B 【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンド ヒメロン カスタマイズ可
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。 また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。
用途ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。 各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。 厚さ(mm)0.45 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.98MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
400 税込440
4日以内出荷

薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。 消音効果(dB)Class A 主な用途結束用 耐摩耗性Class A
1巻(19.6m)
649 税込714
当日出荷

A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm)35以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様手で切断可能 質量(g)230 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)70 粘着力(N/25mm)8 引張強度(N/50mm)350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用 耐熱温度(℃)-40~150 主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用 使用場所室外用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(6個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷

1セット(6個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB)Class A 破断伸度(%)40 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。 粘着力(N/10mm)7.84 引張強度(N/10mm)51.0 特性防水性、気密性 粘着タイプ高粘着力
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HN620B 【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンド ヒメロン カスタマイズ可
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。 また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。
用途ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。 各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。 厚さ(mm)0.9 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.98MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
4日以内出荷

様々なシーンで活躍する大容量のバッグ。口が閉じられるマジックテープ付き仕様。長めの持ち手も便利です。
材質不織布(PP) サイズLL マチあり/船底 質量(g)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約480×400×150 持ち手寸法(mm)約30×600
1セット(20枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々なシーンで活躍する船底タイプのバッグ。口が閉じられるマジックテープ付き仕様。長めの持ち手も便利です。
材質不織布(PP) サイズL マチあり/船底 質量(g)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×320×130 持ち手寸法(mm)約30×660
1セット(20枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々なシーンで活躍する船底タイプのバッグ。口が閉じられるマジックテープ付き仕様。
材質不織布(PP) サイズM マチあり/船底 質量(g)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×280×120 持ち手寸法(mm)約30×580
1セット(20枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたきケース 不織布
持ち手をマジックテープでしっかり固定できるので走行中の車内でも、ズレ羽が折れたり、擦れちぎれ羽根が抜けてしまうという心配もありません。大きく開いた羽を小さくまとめ、羽が折れたり、ごみの付着も防ぐ事ができます。毛ばたきは、極度の低温や高温そして湿気や水滴を避ける事が大切です。不織布は通気性が良くトランクや後部座席に安心して保管できます。
用途毛ばたきの収納・保管に。 ブラック無地 寸法(cm)全長約90、先端幅約20、差し込み口幅約10 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.4 ブラック 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)8.1
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。 質量(g)8 テープ長さ(mm)1020
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。 テープ長さ(m)20
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm)10.00 特性防水
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単・安全に有害なアルカリ性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からのアルカリ性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:水酸化ナトリウム、アンモニア水、過酸化水素水、アンモニアガス、硫化水素ガスなど 使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など 薄青緑色(元の色)、紫/濃青/茶/黒など(吸着後/吸着対象による) 主材質ポリエステル 長さ(m)10 幅(mm)25 厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
12,980 税込14,278
当日出荷

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに 使用可能温度範囲-30~100℃
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
1ケース(8巻)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:不織布。調節:両面テープ。フリーサイズ。ブラックのコートに合わせて、よりスタイリッシュに。油跳ねなどの汚れが目立ちにくい。鉄板焼きや中華料理のシェフ、チョコレートを扱うショコラティエの方におすすめ。
1セット(10枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。 その他切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~80 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm 特性強力、両面
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い粘着性を長期間維持します。防草シートのあらゆる隙を補正します。不織布・クロスタイプ問わずご使用いただけます。
用途防草シートの破れ補修に。壁際の押さえに。防草シート同士の連結に。固定ピン周辺の補強に。縁石やブロックとの境目の補正に。 材質基材:ポリエチレン織布、接着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)95 長さ(m)10
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。 仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番389-2920 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り) 幅(mm)30 厚さ(mm)1 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷