15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
71,980 税込79,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタル両丸口ノギス
エコ商品
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途くびれた部分の外側測定、袋穴深部の内側測定などストレートジョウでは測定不能なワークの測定に。 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm)±0.03 デプスバー ジョウ長(mm)(内側用)30、(外側用)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ハンマー柄 全長(mm)900 タイプ口丸 口径(Φmm)25×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに 材質S53C 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右方向に吹く為、共用廊下の玄関及び窓の上などの設置に最適です。
種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤンキーバイス エンジニア 動画あり
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,488 税込10,437
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ JS-SXXL09
エコ商品
独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。
勝手 クランプシステムスクリューオン式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ JXTG12FR/L-60
エコ商品
独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。
材質SH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
12,990 税込14,289
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど 長さ(m)100 定格電圧250V 材質(絶縁体)ETFE
1巻(100m)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)