仕様範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91,060
税込¥100,166
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:SIRIUS ACT穴の数:3プッシュボタンのマーク:緊急停止プッシュボタンの色:黒 , 赤押しボタンの素材:メタルエンクロージャの色:グレー接点構成:2NO/2NC (メイン)、4NO/2NC (補助)ボックスの素材:メタルIP評価:IP66カットアウト直径:22mm押しボタンの作動:モーメンタリ長さ:492.4mm幅:185.6mm深さ:159.5mm動作温度 Min:-25℃IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 両手操作制御ステーション、22 mm押ボタン. コマンドデバイス用の、Siemensの極めて堅牢なIP69K両手操作制御金属製ステーション。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様シリーズ:AT●接点構成:2NO●IP評価:IP20●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●プッシュボタンの形:長方形●取り付けタイプ:DINレール●本体材質:PC●電流 Max:6 A●DUO-TOUCH両手制御安全モジュール. Turck Banner DUO-TOUCH両手制御システムは、ISO1381 (EN574)機械の安全性 両手制御機器の要件、及びISO13849-1 (EN954-1)のカテゴリ1とカテゴリ3の要件に適合するように設計されています。 DUO-TOUCH両手安全モジュールは、冗長化された、定格電流が4 Aの強制ガイド出力コンタクトを2個装備しており、24 ac/dc又は115 ac/dcの供給電圧に対応します。. 電源、入力1、入力2、故障監視用に4つのLEDインジケータを搭載 機械制御エレメントのステータスを監視 DINレール取り付け型45 mm幅のハウジング 25ミリ秒以内に応答
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:接続ケーブル併用可能製品:XPSMC安全スイッチプログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MCWIN、設定ソフトウェア. このソフトウェアで30の認定取得安全機能が使用できます。これらは安全出力に簡単に割り当てることができます。 安全機能は複数の機能を組み合わせたり、さまざまな開始条件を設定したりできます。 安全機能は、EN 954-1 / ISO 13849-1及びIEC 61508に準拠しています。 8つの安全出力はすべて、EN 954-1 / ISO 13849-1のカテゴリ4に適合する制御システムの安全関連部品での使用に適しており、各出力をその安全回路から切断できます。 主要な安全機能は次のとおりです。. 時間遅延の有無に応じた緊急停止モニタリング、1又は2チャンネル配線 両手操作制御(EN 574-1 Type III-C準拠) 1つ又は2つのリミットスイッチ付き、ロックの有無の保護監視、 射出プロセス及びブローマシンの保護監視、 コード式磁気スイッチモニタリング、 安全マットモニタリング ライトカーテンモニタリング、ソリッドステート及びリレー出力タイプ ゼロ速度検出 リニアプレス及び偏心プレスの油圧バルブの動的モニタリング、 偏心プレスの上死点の緊急停止監視、 安全時間遅延、 ライトカーテンのミュート機能 イネーブルスイッチの2から3接点をモニタリング Logic OR 機能 フットスイッチのモニタリング チェーンシャフトの破損モニタリング 油圧及び偏心プレスモニタリング 位置セレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。
倍率(倍)1.75
材質PC,ABS,スチール
寸法(mm)160×310×260
質量(g)910
電源(V)100~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)410
機能調光3段階
色温度(K)6300
材質(レンズ)ガラス
LED24灯
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
単レンジ式、小型。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
シャワーヘッドの新提案!!両手が使えるハンドフリーシャワー!!
新発想!両手が使える優しいシャワーヘッド!ペットや子供のシャワー、介護時にも便利に使える!
最大30%節水+手元スイッチで更なる節水!
超微細噴射シャワーで優しい使い心地!
材質ABS、POM、PVC、アルミ、ステンレス、シリコン
色ホワイト
差込口幅:950(mm)、高:250(mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
絶縁抵抗(Ω)2000
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.43MB)
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付
500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
活線状況を見極められる交流電圧測定機能
測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリードセット、携帯ケース
種別アナログ絶縁抵抗計
定格電圧(V)1000
目盛1~2~1000~2000MΩ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144
許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.44MB)
ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です
安全ロックスイッチです
V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します
500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です
ガイドホイール付で樹木を傷つけにくい
キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
用途雑草刈り
付属品本体、カバー、ナイロンコード付フルオートスプール
質量(kg)2.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×1405×252
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(フルオートスプール)
回転数(min-1[回/分])7300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
置き式ハンズフリーで、仮硬化。
パーツの仮留め、ジェルの流れ留め、ネイルチップでの長さ出し、アクリルジェル
での長さ出しなど、ちょっと仮どめしたい時に便利な仮硬化用LEDライトです。
フット式スイッチだから両手が塞がっていても簡単硬化!
ハンズフリーのフット式スイッチ
モバイルバッテリーでの使用もOK
指先で曲がるフレキシブルアーム
少ないスペースでOKのスタンドタイプ
単3電池、USB接続電源(モバイルバッテリーなど)、AC電源アダプターの3つの電源が使用可能
質量(g)320
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0.4
出力5.0V/0.08A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×78
波長(nm)405±5
保証期間1年
ケーブル長(cm)フットスイッチケーブル:146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,790
税込¥5,269
5日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)1000/500/250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.42MB)
【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質ABS、筐体:メタル
寸法(mm)41×41×90
質量(g)100
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様範囲:samos PROシリーズ:SPタイプ:入力 / 出力モジュール併用可能製品:SP-COP電源電圧:24 V dc入力数:8出力数:4許容入力:1.8 W取付けスタイル:DINレール寸法:22.5 x 96.5 x 121 mmWieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様範囲:samos PRO 、 シリーズ:SP-COP 、 入力/出力数:24 、 セーフティ入力数:20 、 セーフティ出力数:4 、 安全カテゴリ:PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1 、 フィールドバス通信タイプ:USB 、 利用可能な拡張性:あり 、 電源電圧:16.8 → 30 V dc 、 コンタクトの定格電流:4 A 、 コンタクトの定格電圧:24 V dc 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 IP評価:IP20 、 幅:96mm 、 Wieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
関連キーワード