28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSSBB 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,658 税込4,024
16日以内出荷

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm)50 寸法A(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷


1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。 高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YSPAA 【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)6~50 寸法L(mm)20~1500 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,058 税込2,264
16日以内出荷

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

YSCC 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)24~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工
1本
5,829 税込6,412
16日以内出荷


基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート 仕様RoHS対応品(3C) 種別標準 材質鉄SUM-23
1袋(10個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)キッチンラック
奥行もコンパクトなゴミ箱上ラック。ゴミ箱一つ分を作業や収納スペースとして有効活用。カトラリーなど小物を入れる浅引出し付き。スイスイ動くキャスター付き (ストッパー2個あり)。天板高さが約94cmあって、作業の補助台としても便利。背面も化粧仕上げなので、リビングに出しても見た目すっきり。引き出しは樹脂製で組み立て不要、中のお掃除もラクラク。引き出しストッパー付き(両端に約1cmのネジ式ストッパー)。床からこぼれ止めまでの高さ12cm
用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)9 タイプゴミ箱上ラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:42×32×94、天板サイズ:39.5×30、引き出し内寸:幅33.5(底面34.5) 奥行22.5 深さ4(天板まで5)間口18、引き出し下内寸:35.5×25×81.5 組立時間約40-60分
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)キッチンラック
奥行スリムなキッチンラック。カトラリーなど小物を入れる浅引出し2杯と、スライド棚付き。スイスイ動くキャスター付き (ストッパー2個あり)。天板高さが約94cmあって、作業の補助台としても便利。背面も化粧仕上げなので、リビングに出しても見た目すっきり。引き出しは樹脂製で組み立て不要、中のお掃除もラクラク。引き出しストッパー付き(両端に約1cmのネジ式ストッパー)。下棚からこぼれ止めまでの高さ8cm。床から側面こぼれ止めまでの高さ46cm
用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)18.5 タイプスライドカウンター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:80×32×94、天板サイズ:78×30、引き出し下内寸: 35.5×25×81.5、引き出し内寸:幅33.5(底面34.5) 奥行22.5 深さ4(天板まで5)、間口18、スライド棚内寸:33×25×35、スライド幅16、下棚内寸:35.5×25×32、棚下隙間:33×10 組立時間約40-60分
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)キッチンラック
幅も奥行もコンパクトなキッチンラック。カトラリーなど小物を入れる浅引出しと、スライド棚付き。スイスイ動くキャスター付き (ストッパー2個あり)。天板高さが約94cmあって、作業の補助台としても便利。背面も化粧仕上げなので、リビングに出しても見た目すっきり。引き出しは樹脂製で組み立て不要、中のお掃除もラクラク。引き出しストッパー付き(両端に約1cmのネジ式ストッパー)。下棚からこぼれ止めまでの高さ8cm
用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)11 タイプスライドラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:42×32×94、天板サイズ:39.5×30、引き出し内寸:幅33.5(底面34.5) 奥行22.5 深さ4(天板まで5)間口19.5、スライド棚内寸:33×25×35、スライド幅16、下棚内寸:35.5×25×32、棚下隙間:33×10 組立時間約40-60分
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
材質アルミニウム合金 長さ(mm)74(最短時)、120(最長時) ブラック 直径(Φmm)14 高さ(mm)対応:74~120
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。ショートタイプのため、3スロット以上使用するグラフィックカード、底面ファン搭載ケース、小型ケースなどに対応します。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
用途グラフィックカードを外さずに取り付けできる、ショートタイプのサポートステイです。小型ケースなどに対応します。 材質アルミニウム合金 長さ(mm)48 (最短時)、77 (最長時) ブラック 高さ(mm)48~77 直径(mm)14
1個
869 税込956
4日以内出荷

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。ARGB LED 3ピンケーブルを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。色はホワイトです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
材質ポリカーボネート (PC) 長さ(mm)73(最短時)、120(最長時) ホワイト 直径(Φmm)16 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 対応【高さ】73~120mm ケーブル長(cm)(コネクタ部分を含む)マザーボード⇔本体間: 50、マザーボード⇔追加デバイス間: 約11 LED使用数(個)6
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。
型式PB-S 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷