・両端ナット付のホースです。
材質塩化ビニール
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
61-41-12-1や 61-41-15-1を取り付けるためのナットが打ち込まれています。
材質スチール製 クロームメッキ
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)50
寸法A(mm)25
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用
付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個
呼び径1/2
両側回転ナット付排水ホースです。
オーバーフロー配管の接続に便利です。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR
寸法(mm)30×1.0M
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
61-41-12-1や 61-41-15-1を取り付けるためのナットが打ち込まれています。
材質スチール製 クロームメッキ
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
トラスコ品番154-2210
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)50
ねじ径M4
寸法A(mm)25
寸法B(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)18.0
熱処理焼入
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
異径ナット付のホースです。
両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
コード218400
アズワン品番65-0578-34
1個
¥27,980
税込¥30,778
46日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジ同士の接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。
材質黄銅
形状ユニオン
接続ねじ種類G(平行ネジ)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護
径(Φmm)(使用フレキ)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト
外径×内径(Φmm)14×13.4
パイプ外径(Φmm)14
7色展開です。両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
用途キーホルダー等アクセサリとして。
材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
寸法A(mm)13
7色展開です。
用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
色クリアー
寸法A(mm)13
関連キーワード
1
2
3
次へ