基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に
サイズ93×210mm
砥材WA
基材ナイロン
適合材木材、樹脂、金属
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ#300
粒度300
アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228
砥材A
水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
寸法(mm)210×40×25
目の粗さ荒目・細目
仕様荒・細No.1121
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)60
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。
用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。
寸法(mm)93×230
適合材木材・金属等
網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。
基材ポリエステルクロス
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥材A材
タイプ乾式/湿式兼用
砥粒A材
適合材木材、金属、樹脂
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
寸法(mm)230×280
色赤茶
砥材アルミナ砥粒(A)
基材ポリエステル
網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。
柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
シートサイズ(mm)230×280
仕様耐水網目研磨布
研磨材の構造A(融解アルミナ)
基材網目合成繊維
接着剤R/R(レジボンド)
曲面専用のやわらかい布ヤスリで水研ぎ・空研ぎの両方に使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材綿布
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材金属、木材
材質CC材、グラスファイバー
寸法(mm)228×93
縦(mm)228
横(mm)93
入数3
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
一本二役!荒研ぎから仕上げまで・・・
鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
#300(中目)・・・荒研ぎ
#600(細目)・・・仕上げ研ぎ
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。
幅(mm)15
全長(mm)185
刃先(mm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム
サイズ(mm)14×14×6
アズワン品番4-189-11
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
メッシュに砥粒が付けてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。湿式、乾式にご使用できます。両面使用できます。
寸法A(mm)230
寸法B(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度#320
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。
目の粗さ並目(中目)
適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
ダイヤモンド入りのヤスリでヘラ型になっているので、磨きにくい角、隙間、溝の研磨に適しています。
両面タイプでそれぞれ#140相当、#400相当の粒度になっており、1本で二役をこなせます。
用途ガラス、セラミック、磁器タイル等の研磨
材質ヤスリ部/導電性繊維・人造ダイヤモンド、柄部/PP
粒度#140及び#400相当
タイプヘラ型両面
新たな機能、使いやすさを追求したブラックモデルの登場。
機能:プライヤー/ワイヤーカッター/(-)ドライバーL/(-)ドライバーM/(-)ドライバーS/(+)ドライバー/リーマー/両面ヤスリ/栓抜/ナイフ/ノコギリ
仕様●材質:ステンレススチール/アルミ
アズワン品番68-4098-66
1個
¥2,060
税込¥2,266
8日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●サイズ:長さ/約14cm 幅/約12mm 厚さ/約2mm●材質:ヤスリ部/特殊強化ガラス 柄/アクリル樹脂●専用ケース付き
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●サイズ:長さ/約9cm 幅/約10mm 厚さ/約2mm●材質:ヤスリ部/特殊強化ガラス●オートクレーブ不可●専用ケース付き
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。
用途ネイルケア、ネイルヤスリ、爪磨き、爪ヤスリ、両面爪やすりとして。
材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)
質量(g)7.1
寸法(横×縦)(mm)13×144
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
両面サンドペーパーには布にしるしをつけるとき、布を逃がさずに正確にラインを引くことができます。表はアイロン台としてご使用ください。
仕様両面サンドペーパー
タイプダブル
寸法(高さH×幅W)(cm)30×48(開いた状態)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Vファイルはネイルファイルをさらに進化させたV字型の形状です。V字型のやすりは削りにくい足の爪にもぴったりフィットします。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS410)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。意匠登録番号 第1410160号
用途爪のお手入れに。美容/高品質/プロ/おしゃれ/ネイルケア/ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ/両面爪やすり/マニキュアリスト/ステンレス/高級/お手入れ
材質高品質ステンレス(SUS410高硬度ステンレス鋼材)
質量(g)約14.4
寸法(横×縦)(cm)1.3×14.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。意匠登録番号 第1410160号
用途爪のお手入れに。美容/高品質/プロ/おしゃれ/ネイルケア/ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ/両面爪やすり/マニキュアリスト/ステンレス/高級/お手入れ
材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)
質量(g)約3.7
寸法(横×縦)(cm)1.1×8.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ