778件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社両面シートテープ
質量(g)4 日本緑十字社品番268010 主なワークパーツ
1組
159 税込175
当日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明
透明 材質本体/PET粘着剤/アクリル系粘着剤リケイ紙/紙 テープ幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×100×0.1 テープ厚さ(mm)0.1
1枚
199 税込219
当日出荷

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など 材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)300×200 (シート)無色半透明 粘着力(N/10mm)8.2 剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
1,120 税込1,232
当日出荷

プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
1袋(10枚)ほか
2,210 税込2,431
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100 厚さ(mm)0.25 長さ(m)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

形に合わせて自由に切れる クッション性が高く凹凸面にもしっかり接着
用途各種パネル類の固定に
1セット(2枚)ほか
319 税込351
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
1枚
940 税込1,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)3.5 テープ長さ(mm)75 材質ポリオレフィン トラスコ品番542-3252 タイプ着脱用 粘着剤アクリル系
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Clover(クロバー)熱接着両面シート
アイロンで簡単に接着できる、はくり紙付のくもの巣状シートです。布地のほかに紙や木の接着にも使用できます。
幅(cm)50 長さ(cm)92
1袋
719 税込791
7日以内出荷

いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。 材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白) 厚さ(mm)0.085 横幅(mm)100 縦幅(mm)150 使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷

3M(スリーエム)3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用
エコ商品、RoHS
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(mm)75 テープ厚さ(mm)3.5 トラスコ品番542-3261 材質ポリオレフィン 粘着剤アクリル系 主な用途固定用
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙にしっかり貼れて、壁紙を傷めない水溶性両面テープです。 水を含ませるとゼリー状になり、壁紙を傷めず簡単にはがせます
用途ポスターや写真などの掲示 トラスコ品番136-1088 幅(mm)100 厚さ(mm)3 質量(g)20 引張強度(N/10mm)2.1 アズワン品番64-8711-73
1パック(2枚)
449 税込494
3日以内出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5432 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.03 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5430 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.1 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)7.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5431 材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.2 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚 アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
610 税込671
翌日出荷

両面マグネット 自由に書けて、自由に切れる 表裏白白タイプ
寸法(mm)100×300 商品タイプ両面 厚さ(mm)約0.8
1枚
149 税込164
当日出荷

透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
用途透明素材の接着や工作などの トラスコ品番730-8639 材質ポリエステル、アクリル系粘着剤 寸法(mm)0.1×100×100 質量(g)22 粘着力(N/20mm)14.2 適合用途透明 主なワークパーツ
1セット(100個)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏色違いのマグネットシートです。両面磁力入りです。 等方性マグネット。
商品タイプ両面磁力タイプ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×300×1 仕様両面磁力 材質PVC 等方性マグネットシート 厚さ(mm)1 質量(g)91 タイプ両面磁力タイプ 吸着力(N)0.15 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)250G
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏色違いのマグネットシートです。 両面磁力入りです。
用途工場の在庫管理、スケジュールボードの行き先管理
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
479 税込527
当日出荷

ガーデニングや畑の作業周辺、温室などに最適です。両面粘着で強力な捕獲力で、各種害虫を捕獲します。
用途農作物への害虫防止に。 仕様捕虫方法:粘着シート 長さ(mm)250 幅(mm)100 イエロー 誘引方式色、紫外線反射
1袋(10枚)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。 寸法(mm)230×280 赤茶 砥材アルミナ砥粒(A) 基材ポリエステル
1箱(20枚)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シートタイプなので接着物のサイズに合わせて自由にカットすることができ、壁面に絵やパネルなどをしっかり固定します。
用途パネルの取付、固定に 材質基材:ウレタンフォーム 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)3.0 色(シート) サイズ(mm)100×100
1パック(2枚)
535 税込589
翌日出荷

マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット 寸法(mm)100×300 厚さ(mm)1
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。両面二色の使い分けができます。等方性マグネット。
商品タイプ両面カラー/両面マグネット 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1.0 仕様つやなし 材質PVC-P+マグネットシート+PVC-P
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP・PE対応。汎用材の両面テープ。初期接着力にすぐれます。各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。
材質基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 色(シート)無色半透明 サイズ(mm)300×200
1組(4枚)
1,060 税込1,166
翌日出荷

両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
1枚
1,140 税込1,254
翌日出荷

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 材質PE両面コーティング紙 加工エンボス加工 シート厚さ(mm)約0.5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)