33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ 機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)4.2 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-20~60 仕上銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン 幅(mm)285 高さ(mm)205 奥行(mm)90 表示方式アナログ 使用電池単3電池 2本
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質鋼材 質量(kg)(VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg)9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

セイコー(SEIKO)掛時計
エコ商品
オフィスや学校に スタンダードなクオーツ掛時計
表示方式アナログ 機能スイープセコンド(毎秒スタート) 直径(Φmm)314 材質プラスチック枠銀色光沢、前面:ガラス 質量(g)770 種類掛時計 寸法(Φ×mm)314×36 電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池リチウムコイン電池CR1616 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン 幅(mm)445 高さ(mm)380 奥行(mm)130 表示方式アナログ 使用電池単3電池 2本
1個
19,000 税込20,900
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、スイープセコンド トラスコ品番364-2011 材質金属枠、前面:飛散防止ガラス 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78 TKG品番9-2579-1001 TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

室内無線LAN環境を利用することで、電波時計が受信しづらい場所でも正確な時刻を表示します。タイムゾーンで世界の都市名を選択すると世界時計としても使用できます。滑らかに動く連続秒針を採用、さらに午前0時から午前6時までは秒針停止機能付きなので、夜間使用しない部屋や、静かな環境での使用にもオススメです。
セット内容本体/取扱説明書/保証書 寸法(mm)直径309×奥行45 質量(g)約682 タイプ連続秒針 機能無線LAN接続/電池交換お知らせ/夜間秒針停止(午前0~6時) 電池単3乾電池×2(電池別売り)
1台
4,989 税込5,488
9日以内出荷

W-462 SM 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密) 動画あり
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm)420 付属品モニター電池 材質プラスチック、ガラス 質量(g)1350 種類掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45 電池単三形×1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。
機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース 表示方式アナログ 付属品取扱説明書、保証書、掛け具 材質プラスチック 寸法(mm)280×280×49 質量(g)420 電池単3形マンガン乾電池1本
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。 光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。 秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)710 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46 使用電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 アズワン品番64-6803-15
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)4 シルバー 種類掛け時計 機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35° 付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種 質量(g)668(台座含む) 電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ光学レンズ 設定方式表示天体:日付、時間 光源1WホワイトLED 速度星:5段階時計回り/反時計回り 投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式光学式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-709 SM 目覚し時計  小時郎 (コジロウ) MAG(ノア精密) 動画あり
コチコチ音の静かな連続秒針 枕元など限られたスペースに最適
表示方式アナログ 機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト 材質プラスチック 寸法(mm)74×76×42 質量(g)80 種類置時計 電池単3形マンガン乾電池1本 アズワン品番65-0559-09 アラーム付き
1台
969 税込1,066
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
10日以内出荷

樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303 ねじSUS304相当 吸着力(N)56 寸法D(mm)12 寸法Y(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転式バルブ開閉札 日本緑十字社 動画あり
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。 時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様両面印刷 材質(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS 寸法(mm)(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき) 質量(g)28 取付方式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カレンダー表示付きの電波時計。夜でも見やすいブルーバックライト。両面テープ貼り付け。
用途車内の小物 幅(mm)95 高さ(mm)180 奥行(mm)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 材質スチール 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール 適合アダプタ/110、145、190、130 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール 適合アダプタ/130、030 使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
809 税込890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
用途キャビネットやテレビ台などの施錠に! 材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材) 幅(mm)97 厚さ(mm)18 高さ(mm)43 アズワン品番64-9105-43
1個
469 税込516
当日出荷

数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。 明るさ調節機能付きです。(手動/3段階) 日付表示付きです。 角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。 USBポートに挿し込むだけで使用できます。
スモーク コード長さ(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22 電池コイン電池(LR41×2個)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛
RoHS
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:180 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)4 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:360 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)7 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

アイリスオーヤマメッシュパーテーション
天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。 メッシュパネルをポールの内側に取り付けていますので、デザイン的にもすっきりし、小物をパネルの両面に掛けやすくなっています。 帽子や時計、その他小物などが掛けられるフックが4個付いています。
ホワイト
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベル面とダイヤフラム面の両面を使い分けられる本格的な聴診器です。聴診器は体内の音のほかに、冷蔵庫や時計や炭酸水など、身近なものの音を聞いてみることもできます。
判型A5変型 ページ数1 初版年月2023/06/10
1冊
980 税込1,078
4日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3気圧防水仕様。簡易脈拍計付。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。伸びるジャバラベルトは脱着カンタン!。ベルト裏面にもコーティングしておりますので、より優しい付け心地。お肌に優しいニッケルフリー鍍金を採用。すべての方に金属アレルギー反応が出ないことえを保証するものではありません。出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さし。【取り扱い注意事項】。クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止まるなどの原因になっている場合があります。
仕様●商品サイズ:枠を含む文字盤の直径(リューズ含まず)/約3.4cm、ベルト幅/1.3cm、ベルト厚さ/0.3cm、ベルト内径(時計本体含む)/15.5cm●重量:約36g●材質:ケース/アロイ合金ガラス/ミネラルガラス、裏ブタ/ステンレス、ベルト/ステンレス(両面にマットコーティング)、ガラス面/フラット●文字盤サイズ:3cm●1年間保証書付●電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●時間精度:平均月差±15秒●駆動方式:クォーツ●動作温度範囲:5~35℃●表示方法:アナログ●防水機能:3気圧防水●ニッケルフリー●Illustrations Dick Bruna@copyright Mercis bv,1953-2022
1本
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)