ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.3
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
厚さ(mm)2.5
粒度30
砥粒PW(酸化アルミニウム)
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.0
直径(Φmm)105
穴径(Φmm)15
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/min)4800
品種AX46S BF2
外径(Φmm)105
主要切断材料ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度30
厚さ(mm)2.5
硬度M
砥粒PA(酸化アルミニウム)
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。
仕様両面補強
粒度30
厚さ(mm)2.3
砥材A
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機
外径(Φmm)100
刃厚(mm)2.3
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.6
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF2
主要切断材料金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味!
特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現!
より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した
切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。
優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減!
安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
結合剤BF
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.5
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)180
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度46
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)22
砥材AZ
仕様両面補強
色黒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
両面補強による高い安全性。
鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。
特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。
仕様両面補強
穴径(Φmm)25.4
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒A
主要切断材料一般鋼
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
シリーズ雷鳥
RoHS指令(10物質対応)対応
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1P
穴径(Φmm)15
粒度60
砥粒C
硬度-
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
主要切断材料FRP
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。
粒度#24
主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
刃厚(mm)2.8
穴径(Φmm)25.4
砥材ZA
材質ZAジルコニアアルミナ砥材
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強
砥材多結晶アルミナ
最高使用周速度(m/s[m/min])80
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度PA 30 P
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)100
砥粒PA(酸化アルミニウム)
主要切断材料金属
1箱(10枚)
¥3,788
税込¥4,167
8日以内出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。
適合機種100Dディスクグラインダ各種
材質A・レジンボンド・ファイバー
厚さ(mm)1.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
内径(Φmm)15
外径(Φmm)105
適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。
トラスコ品番252-2317
幅(mm)1
粒度#60
砥材A
質量(g)20
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
硬度V
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。
適合機種100Dディスクグラインダ各種
材質A・レジンボンド・ファイバー
厚さ(mm)0.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
内径(Φmm)15
外径(Φmm)105
適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒C
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)105
砥粒GC
適合材石材、ガラス
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ