「両頭ドライバービット 2 3」の検索結果
コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質ダイハード鋼
両頭機能両頭
インパクトドライバー対応の両頭ビット。
マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質特殊合金鋼(S2)
先端形状プラス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面
材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂
種類トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
両頭機能両頭
全長(mm)30
種別両ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構
指先で回しやすい早回しハンドル
切替誤作動を防ぐスイッチ形状
ビットのガタツキが少ない
電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能)
片手で切替OK
セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット
寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42
商品構成単品
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
仕上マットニッケル仕上げ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3
先端形状プラス(+)
本数2
両頭機能両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼
先端形状プラス(+)
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。
またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)6
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ビット インパクトドライバー用(マグネット付)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー
先端レーザーチップ
材質(グリップ)樹脂
仕上マットニッケル仕上げ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番124-2997
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)510
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。
先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに
材質(グリップ)PVC
軸径(Φmm)6
高さ(mm)340
質量(g)約100
種類グリップドライバー
奥行(mm)22
グリップ径(Φmm)24
表面処理クロムメッキ黒(先端)
材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
足場つなぎアンカー
ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。
小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。
下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。
取付ネジは「ステンめっき」を採用。
耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
アングルドライバー用ビットです。
極短の両頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。
仕様クイック式
材質本体:工具鋼
寸法(mm)+2×35
種類プラス
刃先+2
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
両頭ドライバービットです。
用途締め付け先端ビット
トラスコ品番810-9093
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
マグネット付ドライバービット6本組。硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)。ベルトクリップ付で便利!
1セット(6本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番437-6561
種類ビット
先端サイズNo.1・No.2・No.3
商品構成単品
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。両頭ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
タイプ両頭ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
1セット(9本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥93,900
税込¥103,290
翌日出荷
先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000
本体質量(kg)1.7
最大締付トルク(N・m)約190
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21
打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
材質特殊ビット材
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能両頭
豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用(両頭)。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途一般産業用。
硬さE
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能両頭
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.93
使用温度範囲(℃)5~40
能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10
最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く
打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個(1個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
車・バイクや家のメンテナンスに。コンパクト収納。使用頻度の高い道具。
用途車・バイクや家のメンテナンス等
セット内容T型ハンドル、〔6.35mm角ビット:-4、-5、-6、H2.5、H3.0、H4.0、H5.0、H6.0、H8.0、AD、+0、+1、+2、+3、T15、T20、T25、T27、T30、T40〕、〔コンビネーションレンチ:8、10、12、13、14、15、17、19mm〕、〔精密ドライバー:-1.8mm、+00、+0〕、車・バイク用電検テスター12V・24V、グリップハンドル、〔両頭ビット:6.35×100mm +No.2×-6〕、〔12.7mm差込角ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm〕、〔6.35mm差込角ソケット:5、5.5、6、7、8、10、12、13mm〕、12.7mm角ユニバーサルジョイント、12.7mm角エクステンションバー125mm、12.7mm角ラチェットハンドル、〔6.35mm角エクステンションバー:50、100mm〕、6.35mm角ラチェットハンドル、12.7mm差込角プラグソケット16mm、ウォーターポンププライヤー250mm、〔六角レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm〕
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ソケットとビットがセットで便利です。
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様インパクト対応
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トーション部が衝撃吸収。
ネジ頭が見やすく・しっかり喰い付くスリムヘッド(片側)。
18Vインパクト対応。高品質。
用途コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに。
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1
2
次へ