吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])3922
表面処理電気亜鉛めっき
適合吊りボルトW3/8
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質亜鉛ダイカスト
サイズW3、8
締め付け強度(N・m)12122
破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
表面仕上げ3価クロメート
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10
エスコ品番EA637GZ-10
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)12.5
対辺(mm)22
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM12
エスコ品番EA637GZ-12
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)15
対辺(mm)27
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM20
エスコ品番EA637GZ-20
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)22
対辺(mm)41
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上鉄クロメート
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM6
エスコ品番EA637GZ-6
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)9
対辺(mm)16
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌々日出荷
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。
高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。
更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)
引張強度(N/mm2)285
伸び(%)10
衝撃値(N・m/cm2)140
硬さ82HB(10/500)
線膨張係数27.4(μm/m-20℃)
比熱(J/g)0.42
熱伝導率(W/mk)113
融点(℃)381~387前後
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM8
エスコ品番EA637GZ-8
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)10.5
対辺(mm)19
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。
吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.05MB)
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM16
エスコ品番EA637GZ-16
材質焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)16
対辺(mm)34
1個
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上SUS304ステンレス
関連キーワード