コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに
適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)
材質アルミニウム
FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55
トラスコ品番760-2448
セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック
材質アルミ・鉄・プラスティック
幅(mm)1050
質量(kg)10.2
高さ(mm)545~785
奥行(mm)362
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)3
色ナチュラル
材質(本体)アルミ合金(A6063S-T5)
質量(g/m)1450
表面処理(本体)アルマイト処理
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業
付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚
質量(kg)2.9
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181
ノコ刃外径(Φmm)160
最大切込深さ(mm)(45°時)36
最大切込深さ(mm)(90°時)53
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[回/分])4300
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付
適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断
付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1
厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8
質量(kg)3.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263
最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
回転数(min-1[回/分])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)165
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。
材質シナベニヤ SPCC等
長さ(m)約2
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC)
テーブル高さ(mm)400
テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット!
長尺定規を併用して素早く切断!
ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。
毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。
傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。
傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°)
ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)
最大切込深さ(mm)(90°時)56
回転数(min-1[r.p.m])2500~6300
最大切込深さ(mm)(45°時)40
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース
セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)
質量(kg)5.0(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272
最大切込深さ(mm)(48°時):38
傾斜切断(°)-1~48
作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品クランプ×4
材質アルミ竹
寸法(mm)680×550
質量(kg)11.6
高さ(mm)840
耐荷重(kg)200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途木材の切断作業に。
質量(kg)5.5
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42
最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59
傾斜角度(°)0~48
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ガイドレールの長さ1500mm
用途トライトンのプランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用
長さ(mm)ガイドレール:1500
質量(kg)2.18
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ボッシュの18Vシリーズにおいてコード式と同等の性能を卓越したコンパクトさで実現!!。GKT18V-52GCProfessionalは、コード式と同等の性能を卓越したコンパクトさで実現するボッシュの18Vシリーズのコードレスプランジマルノコです。革新的なBITURBO BrushlessテクノロジーとProCORE18Vを採用し、コード式1,620Wプランジマルノコに匹敵する切断性能をコードレスで実現しています。このプランジマルノコは、独自のコンパクトなデザインによって優れた機動性を発揮し、たった1本のバッテリーで動作します。非常にコンパクトなデザインを採用し、丸のこ刃と壁の間の最短距離がわずか10mmに抑えられています。木材、木材複合材、ボード、パネル材、アルミニウムおよびアクリルガラスのフォーマット切断およびポケット切断に適しています。吸じん袋と組み合わせて使用でき、ボッシュクリック&クリーンシステムや、ボッシュ、Festool、Mafell、Makitaのガイドレールシステム、ならびにすべてのボッシュプロ用18Vバッテリーと充電器(Professional18VSystem)に対応しています。GKT18V-52GCProfessionalは、コンスタントスピード、連続作動時間を最大20%延ばすECOモード、HMI、アプリを介した個別の速度設定、過負荷保護装置、再始動安全機構、ソフトスタート、スピンドルロックも装備しています。
用途木材、木材複合材、ボード、パネル材、アルミニウムおよびアクリルガラスのフォーマット切断およびポケット切断
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台!
【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】
従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。
●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。
用途木彫全般
材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック
寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150
質量(kg)1
適合材木
関連キーワード