1,148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力410(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力930(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30% 長さ(mm)約300 適合サイズΦ5×375L~390L
1本
549 税込604
翌々日出荷

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ1.5
エコ商品
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力60(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ベルト付の収穫かごです。 野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。 なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。 水中ポンプのゴミよけにも最適。 あらゆる用途にご利用できます。
材質PE オレンジ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸まった背筋を伸ばし、健康な姿勢へとサポートします 通気性に優れたメッシュ素材のため快適 体の動きに邪魔にならず、心地よい装着感 薄くアウターにも響きにくい 前あわせの面ファスナーで着脱簡単 ソフトサポート
ブラック
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で通気性抜群。腹腔圧上昇を効果的に高め、腰椎への負担を軽減します。
材質ナイロン・ポリエステル・その他
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なプレートを使用して筋肉の無理な動きを制御する腰椎ベルトです。 厚さも2.5mmと薄く、インナーとして使用できます。 付属の補助ベルトを使用することにより、より快適なフィット感が得られます。 リハビリ中の方にもご利用頂けます。 補助ベルト:腰部を圧迫せず微妙な圧力を調整することが可能です。 メッシュ素材:通気性に優れたメッシュ素材は一年を通しての使用が可能です。 バックレスキュープレート:優れた機能を持つハイトレル樹脂を使用した手のひらサイズの特殊プレートが腰全体をサポートします。
サイズ3L
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
特価
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質(アッパー)天然ゴム 材質(裏)ナイロン
1足
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日常の長時間の使用を想定し、細幅で薄く軽量のベルトタイプです。ベルトをコンパクトにする事で装着時のストレスを軽減し、アウターにも響きにくい設計ですコンパクトながら、姿勢を認知する働きのある腰部多裂筋を刺激するのに適したベルト幅です。腰部に限らず装着位置を下にずらすことで、骨盤サポートとしても使用可能です。
洗濯方法手洗い
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

三ツ星ベルトスターロープ
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1巻
33,900 税込37,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アシスト骨盤ベルト
店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーの両端の一部を丸型にテーパーカットしたすっきりタイプ。角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機により開けたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。 適合機種HS-801・802タイプ専用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
全長(mm)100 胴径(Φmm)8 硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。 仕様底板補強・撥水加工 材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線 サイズS 直径(Φmm)270 最大伸長(mm)約270 縮長(mm)約100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を工場させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。生産工場を変更し、従来品より柔らかさを向上させています。
用途田植、農作業、林業、草刈、土木、建築、河川工事など 材質表/天然ゴム 裏/ナイロン
1足
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。
仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブラウン●サイズ:SS●適用範囲:70~80cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算 アズワン品番68-4060-26
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%)(ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系 タイプファスナー:強力 寸法(Φmm)22 粘着力強力
1袋(4組)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!(化粧箱入)、店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機で開けたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
13,060 税込14,366
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『生ゴム骨盤サポートベルト 装着補助ベルト付き 通気性良い 洗える』は、天然ゴム100%で作られたベルトです。天然ゴムは伸縮性と弾力性に優れているため、骨盤をしっかりと支え、正しい姿勢をサポートします。通気性の良い空気穴仕様なので、長時間着用してもムレにくいです。肌触りが良く、敏感肌の方でも安心して着用できます。装着補助ベルトが付いているので、誰でも簡単に装着することができます。両端はめくり上がりにくい丸型仕様です。手洗いが可能なので、手軽に衛生的に保つことができます。男女兼用製品で使用者を選ばないということも魅力の一つです。
用途骨盤矯正、腰痛対策、姿勢改善、体幹トレーニングに。 仕様手洗い可否:可 ホワイト 幅(cm)10 対象男女兼用
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用、快適に装着していただけます。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性があり、通気性に優れたメッシュ素材を使用した細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。面ファスナーが全面どこでも着く生地なので固定の微調整がしやすく、また、腰部以外の部位でもご使用いただけるベルトです。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)